DAYTON 7D754 Blåsare 10 9/16 In | AF3JWK

DAYTON 7D754 Blåsare 10 9/16 In

Finns i lager
Artikel: AF3JWK Modell: 7D754

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

12 637 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHögtrycksfläkt
Bearing TypeBoll
CFM @ 1.000-in. SP496 @ 2500 RPM
CFM @ 2.000-in. SP445 @ 2600 RPM
CFM @ 3.000-in. SP389 @ 2700 RPM
CFM @ 4.000-in. SP323 @ 2800 RPM
CFM @ 5.000-in. SP297 @ 3000 RPM
dBA @ 5 fot80
Urladdningshöjd (in.)4
Urladdningsbredd (in.)3.5
Fulllastförstärkare9.8/4.9
HusfinishGrå polyester epoxi
Bostadshöjd21 "
Husets längd16 "
Husets materialStål
Husets bredd20 "
Hz60
Inlopp Dia.6"
Max. Omgivningstemperatur104 F
Max. Fläktvarvtal3000
Max. Inloppstemp.180 grader F.
MotorhöljeÖppna Dripproof
Motorram48
Motor HP1/2
MotorisoleringKlass B
Motorvarvtal3450
motortypKondensatorstart
Fas1
RotationCW
Axel Dia.3 / 4 "
TypMed Drive Package
Spänning115/230
Hjuldiameter10 5 / 8 "
HjulmaterialAluminium
Hjulbredd3"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 35.5275
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8414599080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMotor HPCFM @ 1.000-in. SPCFM @ 2.000-in. SPMotorisoleringMotorvarvtalmotortypFasSpänningPris
DAYTON 7D757 Blåsare 10 9/16 In | AF3JWN 7D7571.5709 @ 3350 RPM719 @ 3600 RPMKlass F3495Tre fas3208-230/46016 874 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 7D754 Blåsare 10 9/16 In
12 637 kr /enhet