DAYTON 7D757 Blåsare 10 9/16 In | AF3JWN

DAYTON 7D757 Blåsare 10 9/16 In

Finns i lager
Artikel: AF3JWN Modell: 7D757

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

16 874 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHögtrycksfläkt
Bearing TypeBoll
CFM @ 1.000-in. SP709 @ 3350 RPM
CFM @ 10.00-in. SP410 @ 4225 RPM
CFM @ 11.00-in. SP412 @ 4400 RPM
CFM @ 2.000-in. SP719 @ 3600 RPM
CFM @ 3.000-in. SP692 @ 3700 RPM
CFM @ 4.000-in. SP651 @ 3750 RPM
CFM @ 5.000-in. SP607 @ 3800 RPM
CFM @ 6.000-in. SP554 @ 3830 RPM
CFM @ 7.000-in. SP510 @ 3900 RPM
CFM @ 8.000-in. SP475 @ 4000 RPM
CFM @ 9.000-in. SP438 @ 4100 RPM
dBA @ 5 fot90
Urladdningshöjd (in.)4
Urladdningsbredd (in.)3.5
Fulllastförstärkare4.3-4.0/2.0
HusfinishGrå polyester epoxi
Bostadshöjd21 "
Husets längd16 "
Husets materialStål
Husets bredd20 "
Hz60
Inlopp Dia.6"
Max. Omgivningstemperatur104 F
Max. Fläktvarvtal4400
Max. Inloppstemp.180 grader F.
MotorhöljeÖppna Dripproof
Motorram143T
Motor HP1.5
MotorisoleringKlass F
Motorvarvtal3495
motortypTre fas
Fas3
RotationCW
Axel Dia.3 / 4 "
TypMed Drive Package
Spänning208-230/460
Hjuldiameter10 5 / 8 "
HjulmaterialAluminium
Hjulbredd3"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 44.433
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8414599080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMotor HPCFM @ 1.000-in. SPCFM @ 2.000-in. SPMotorisoleringMotorvarvtalmotortypFasSpänningPris
DAYTON 7D754 Blåsare 10 9/16 In | AF3JWK 7D7541/2496 @ 2500 RPM445 @ 2600 RPMKlass B3450Kondensatorstart1115/23012 637 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 7D757 Blåsare 10 9/16 In
16 874 kr /enhet