DAYTON 7H186 Fläkt 27 tum | AF3KTC

DAYTON 7H186 Blåsare 27 tum

Finns i lager
Artikel: AF3KTC Modell: 7H186

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

113 808 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlower
Hopsatt / OmonteradOmonterad
Bearing TypeBoll
Fläktvarvtal1325
CFM @ 0.250-in. SP12,856
CFM @ 0.500-in. SP12,606
CFM @ 0.750-in. SP12,356
CFM @ 1.000-in. SP12,106
CFM @ 1.500-in. SP11,599
CFM @ 2.000-in. SP11,076
CFM @ 2.500-in. SP10,526
CFM @ 3.000-in. SP9935
CFM @ 3.500-in. SP9218
CFM @ 4.000-in. SP8514
CFM @ 4.500-in. SP7542
dBA @ 5 fot77
Djup49-1 / 4 "
Fulllastförstärkare19.2/9.6
Höjd52.625 "
HusfinishGråbakad polyesterepoxi
Husets materialStål
Hz60
Inlopp Dia.29 "
Max. Omgivningstemperatur104 F
Max. BHP7.42
Max. Inloppstemp.250 grader F.
MotorhöljeÖppna Dripproof
Motorram213T
Motor HP7.5
Motorvarvtal1760
motortypTre fas
Utloppshöjd29 "
Utloppsbredd21.25 "
Fas3
RotationCW
Axel Dia.1-7 / 16 "
TypBakåtlutad remdrift med drivpaket
Spänning230/460
Hjuldiameter27 "
HjulmaterialStål
Hjulbredd9.75 "
Bredd46.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 317.1312
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8414599080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 2.500-in. SPFläktvarvtalCFM @ 0.250-in. SPCFM @ 4.000-in. SPdBA @ 5 fotFulllastförstärkareMax. BHPMotorramPris
DAYTON 7H183 Fläkt 27 tum | AF3KRZ 7H183-8558070-676.0/3.01.99145T102 420 kr
DAYTON 7H184 Fläkt 27 tum | AF3KTA 7H18454219809355-708.4/4.23.00182T105 302 kr
DAYTON 7H185 Fläkt 27 In | AF3KTB 7H1858406116011,188-7413.0/6.54.98184T107 510 kr
DAYTON 7H187 Fläkt 27 tum | AF3KTD 7H18712,251147014,31510,6707924.6/12.310.00215T118 074 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 7H186 Blåsare 27 tum
113 808 kr /enhet