DAYTON 7H188 Fläkt 30 tum | AF3KTE

DAYTON 7H188 Blåsare 30 tum

Finns i lager
Artikel: AF3KTE Modell: 7H188

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

128 997 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlower
Hopsatt / OmonteradOmonterad
Bearing TypeBoll
Fläktvarvtal820
CFM @ 0.250-in. SP10,677
CFM @ 0.500-in. SP10,228
CFM @ 0.750-in. SP9771
CFM @ 1.000-in. SP9298
CFM @ 1.500-in. SP8250
CFM @ 2.000-in. SP6869
dBA @ 5 fot69
Djup52-7 / 16 "
Fulllastförstärkare8.4/4.2
Höjd58.38 "
HusfinishGråbakad polyesterepoxi
Husets materialStål
Hz60
Inlopp Dia.32-1 / 4 "
Max. Omgivningstemperatur104 F
Max. BHP2.96
Max. Inloppstemp.250 grader F.
MotorhöljeÖppna Dripproof
Motorram182T
Motor HP3
Motorvarvtal1765
motortypTre fas
Utloppshöjd32.25 "
Utloppsbredd23.375 "
Fas3
RotationCW
Axel Dia.1-11 / 16 "
TypBakåtlutad remdrift med drivpaket
Spänning230/460
Hjuldiameter30 "
HjulmaterialStål
Hjulbredd10.75 "
Bredd51.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 342.2102
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8414599080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 2.500-in. SPFläktvarvtalCFM @ 0.250-in. SPCFM @ 4.000-in. SPdBA @ 5 fotFulllastförstärkareMax. BHPMotorramPris
DAYTON 7H189 Fläkt 30 tum | AF3KTF 7H189901297512,851-7313.0/6.55.00184T128 956 kr
DAYTON 7H190 Fläkt 30 tum | AF3KTG 7H19011,666111514,79982727619.2/9.67.49213T136 522 kr
DAYTON 7H191 Fläkt 30 tum | AF3KTH 7H19113,536122516,32111,3747824.6/12.39.93215T141 296 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 7H188 Blåsare 30 tum
128 997 kr /enhet