DAYTON 7H191 Fläkt 30 tum | AF3KTH

DAYTON 7H191 Blåsare 30 tum

Finns i lager
Artikel: AF3KTH Modell: 7H191

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

141 296 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlower
Hopsatt / OmonteradOmonterad
Bearing TypeBoll
Fläktvarvtal1225
CFM @ 0.250-in. SP16,321
CFM @ 0.500-in. SP16,020
CFM @ 0.750-in. SP15,720
CFM @ 1.000-in. SP15,419
CFM @ 1.500-in. SP14,812
CFM @ 2.000-in. SP14,188
CFM @ 2.500-in. SP13,536
CFM @ 3.000-in. SP12,843
CFM @ 3.500-in. SP12100
CFM @ 4.000-in. SP11,374
CFM @ 4.500-in. SP10770
CFM @ 5.000-in. SP8789
dBA @ 5 fot78
Djup52-7 / 16 "
Fulllastförstärkare24.6/12.3
Höjd58.38 "
HusfinishGråbakad polyesterepoxi
Husets materialStål
Hz60
Inlopp Dia.32-1 / 4 "
Max. Omgivningstemperatur104 F
Max. BHP9.93
Max. Inloppstemp.250 grader F.
MotorhöljeÖppna Dripproof
Motorram215T
Motor HP10
Motorvarvtal1760
motortypTre fas
Utloppshöjd32.25 "
Utloppsbredd23.375 "
Fas3
RotationCW
Axel Dia.1-11 / 16 "
TypBakåtlutad remdrift med drivpaket
Spänning230/460
Hjuldiameter30 "
HjulmaterialStål
Hjulbredd10.75 "
Bredd51.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 379.0125
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8414599080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 2.500-in. SPFläktvarvtalCFM @ 0.250-in. SPCFM @ 4.000-in. SPdBA @ 5 fotFulllastförstärkareMax. BHPMotorramPris
DAYTON 7H188 Fläkt 30 tum | AF3KTE 7H188-82010,677-698.4/4.22.96182T128 997 kr
DAYTON 7H189 Fläkt 30 tum | AF3KTF 7H189901297512,851-7313.0/6.55.00184T128 956 kr
DAYTON 7H190 Fläkt 30 tum | AF3KTG 7H19011,666111514,79982727619.2/9.67.49213T136 522 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 7H191 Blåsare 30 tum
141 296 kr /enhet