A Monterad/omonterad: Omonterad , Lagertyp: Boll , Djup: 52-7 / 16 " , Höjd: 58.38 " , Husfinish: Gråbakad polyesterepoxi , Husmaterial: Stål , Hz: 60 , Inlopp Dia.: 32-1 / 4 " , Max. Omgivningstemperatur: 104 F , Max. Inloppstemperatur: 250 grader F. , Motorkapsling: Öppna Dripproof , Motortyp: Tre fas , Uttagshöjd: 32.25 " , Uttagsbredd: 23.375 " , Fas: 3 , Rotation: CW , Axel Dia.: 1-11 / 16 " , Typ: Bakåtlutad remdrift med drivpaket , Spänning: 230/460 , Hjuldiameter: 30 " , Hjulmaterial: Stål , Hjulbredd: 10.75 " , Bredd: 51.75 "
Fläkt 30 tum
Dayton bakåtlutande fläktar är idealiska för cirkulerande luft i restauranger, laboratorieavgassystem och industriella ventilationsapplikationer. Dessa fläktar har stålhölje med gråbakad polyesterepoxifinish för korrosionsbeständighet, styrka och hållbarhet. De har en trefasmotor och ett bakåtlutande stålhjul med en diameter på 30 tum för att förhindra överbelastning vid alla varvtal, hästkrafter eller statiskt tryck som appliceras på systemet. Deras remdrivningsdesign erbjuder flexibilitet när det gäller varvtal, eftersom motorn inte är direkt i kontakt med fläktens rörliga delar. Välj från ett brett utbud av dessa remdrivna, bakåtlutande fläktar, tillgängliga i fläkthastigheter från 820 till 1225 rpm.