DAYTON 7H464 Inline kanalfläkt 20 tums diameter | AF3KTZ

DAYTON 7H464 Inline kanalblåsare 20 tums diameter

Finns i lager
Artikel: AF3KTZ Modell: 7H464

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

53 340 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInline kanalblåsare
Hopsatt / OmonteradOmonterad
Bearing TypeÅteranvändbart kuddeblock
Fläktvarvtal865
CFM @ 0.000-in. SP4678
CFM @ 0.125-in. SP4484
CFM @ 0.250-in. SP4285
CFM @ 0.375-in. SP4061
CFM @ 0.500-in. SP3812
CFM @ 0.625-in. SP3544
CFM @ 0.750-in. SP3239
Fulllastförstärkare13.4 / 6.8-6.7
Höjd32 "
Husets materialGalvaniserat stål
Hz60
Inlopp Dia.14 1 / 2 "
Inloppshöjd (in.)27 7 / 8
Inloppsbredd (in.)27 7 / 8
Max. BHP0.79
Max. Djup32 "
Max. Inloppstemp.160 grader F.
Max. Motorhöjd16 In.
MotorhöljeÖppna Dripproof Air-Over
Motor HP3/4
Motorvarvtal976
motortypKondensatorstart
MonteringsplatsVertikal horisontell
Utlopp Dia.14-1 / 2 "
Utloppshöjd27 7 / 8 "
Utloppsbredd27 7 / 8 "
Fas1
Axel Dia.1"
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.14.5
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.14.1
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.13.7
TypCentrifugal, med drivpaket
Spänning115/230
Hjuldiameter20 "
HjulmaterialAluminium
HjultypBakåtlutning
Bredd32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 143.523
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8414599080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.625-in. SPBearing TypeFläktvarvtalCFM @ 0.750-in. SPCFM @ 1.000-in. SPCFM @ 1.250-in. SPCFM @ 1.500-in. SPCFM @ 1.75-in. SPPris
DAYTON 7H490 kanalfläkt 36 tum | AF3KVC 7H49021,523Återanvändbart kuddeblock81121,01119,98619,14618,19516,996134 341 kr
DAYTON 7H575 Kanalfläkt 24 In | AF3KVD 7H5757681Återanvändbart kuddeblock903738467565889--72 483 kr
DAYTON 7M7R3 Inline kanalfläkt, 11 tums hjuldiameter, 1833 rpm, 1/4 hk | CH6MRY 7M7R3570Förseglat kuddeblock1833 RPM524424---28 905 kr
DAYTON 7M7R6 Inline kanalfläkt, 11 tums hjuldiameter, 2645 rpm, 3/4 hk Motor, 115/230V | CH6MRZ 7M7R6970Förseglat kuddeblock2645 RPM94589483577370530 131 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 7H464 Inline kanalblåsare 20 tums diameter
53 340 kr /enhet