DAYTON 7M7R3 Inline kanalfläkt, 11 tums hjuldiameter, 1833 rpm, 1/4 hk | CH6MRY

DAYTON 7M7R3 inline kanalfläkt, 11 tums hjuldiameter, 1833 rpm, 1/4 hk

Finns i lager
Artikel: CH6MRY Modell: 7M7R3

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

28 905 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInline kanalblåsare
Byråns efterlevnadAMCA.jpg, UL.png
Hopsatt / OmonteradOmonterad
Bearing TypeFörseglat kuddeblock
Fläktvarvtal1833 RPM
CFM @ 0.000-in. SP756
CFM @ 0.125-in. SP720
CFM @ 0.250-in. SP687
CFM @ 0.375-in. SP650
CFM @ 0.500-in. SP613
CFM @ 0.625-in. SP570
CFM @ 0.750-in. SP524
CFM @ 1.000-in. SP424
Djup21 "
Fulllastförstärkare5.6 / 2.8A
Husets materialgalvaniserat stål
Hz60 Hz
Inlopp Dia.7 3 / 4 "
Inloppshöjd (in.)11 7 / 8 "
Inloppsbredd (in.)11 7 / 8 "
Max. BHP0.26
Max. Inloppstemp.160 Deg. F
MotorhöljeÖppna Dripproof
Motor HP1 / 4 hp
Motorvarvtal1725 RPM
motortypKondensatorstart
MonteringsplatsVertikal horisontell
Utlopp Dia.7 3 / 4 "
Utloppsbredd11 7 / 8 "
Fas1
Axel Dia.3 / 4 "
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.17.5
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.17.2
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.16.9
Spänning115 / 230V AC
Hjuldiameter11 "
HjulmaterialAluminium
HjultypBakåtlutning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 49.266
URSPRUNGSLANDVarierar

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.625-in. SPBearing TypeFläktvarvtalCFM @ 0.750-in. SPCFM @ 1.000-in. SPCFM @ 1.250-in. SPCFM @ 1.500-in. SPCFM @ 1.75-in. SPPris
DAYTON 7H464 Inline kanalfläkt 20 tums diameter | AF3KTZ 7H4643544Återanvändbart kuddeblock8653239----53 340 kr
DAYTON 7H490 kanalfläkt 36 tum | AF3KVC 7H49021,523Återanvändbart kuddeblock81121,01119,98619,14618,19516,996134 341 kr
DAYTON 7H575 Kanalfläkt 24 In | AF3KVD 7H5757681Återanvändbart kuddeblock903738467565889--72 483 kr
DAYTON 7M7R6 Inline kanalfläkt, 11 tums hjuldiameter, 2645 rpm, 3/4 hk Motor, 115/230V | CH6MRZ 7M7R6970Förseglat kuddeblock2645 RPM94589483577370530 131 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 7M7R3 inline kanalfläkt, 11 tums hjuldiameter, 1833 rpm, 1/4 hk
28 905 kr /enhet