DAYTON 7H575 Kanalfläkt 24 In | AF3KVD

DAYTON 7H575 kanalfläkt 24 tum

Finns i lager
Artikel: AF3KVD Modell: 7H575

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

72 483 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInline kanalblåsare
Hopsatt / OmonteradOmonterad
Bearing TypeÅteranvändbart kuddeblock
Fläktvarvtal903
CFM @ 0.000-in. SP8952
CFM @ 0.125-in. SP8720
CFM @ 0.250-in. SP8488
CFM @ 0.375-in. SP8231
CFM @ 0.500-in. SP7960
CFM @ 0.625-in. SP7681
CFM @ 0.750-in. SP7384
CFM @ 1.000-in. SP6756
CFM @ 1.250-in. SP5889
Fulllastförstärkare21.0 / 11.3-10.5
Höjd39 "
Husets materialGalvaniserat stål
Hz60
Inlopp Dia.16 1 / 2 "
Inloppshöjd (in.)34 7 / 8
Inloppsbredd (in.)34 7 / 8
Max. BHP2.09
Max. Djup34 "
Max. Inloppstemp.160 grader F.
Max. Motorhöjd19 In.
MotorhöljeÖppna Dripproof Air-Over
Motor HP2
Motorvarvtal896
motortypKondensatorstart
MonteringsplatsVertikal horisontell
Utlopp Dia.16-1 / 2 "
Utloppshöjd34 7 / 8 "
Utloppsbredd34 7 / 8 "
Fas1
Axel Dia.1"
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.23
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.22
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.22
TypCentrifugal, med drivpaket
Spänning115 / 208-230
Hjuldiameter24 "
HjulmaterialAluminium
HjultypBakåtlutning
Bredd39 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 182.8746
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8414599080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.625-in. SPBearing TypeFläktvarvtalCFM @ 0.750-in. SPCFM @ 1.000-in. SPCFM @ 1.250-in. SPCFM @ 1.500-in. SPCFM @ 1.75-in. SPPris
DAYTON 7H464 Inline kanalfläkt 20 tums diameter | AF3KTZ 7H4643544Återanvändbart kuddeblock8653239----53 340 kr
DAYTON 7H490 kanalfläkt 36 tum | AF3KVC 7H49021,523Återanvändbart kuddeblock81121,01119,98619,14618,19516,996134 341 kr
DAYTON 7M7R3 Inline kanalfläkt, 11 tums hjuldiameter, 1833 rpm, 1/4 hk | CH6MRY 7M7R3570Förseglat kuddeblock1833 RPM524424---28 905 kr
DAYTON 7M7R6 Inline kanalfläkt, 11 tums hjuldiameter, 2645 rpm, 3/4 hk Motor, 115/230V | CH6MRZ 7M7R6970Förseglat kuddeblock2645 RPM94589483577370530 131 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 7H575 kanalfläkt 24 tum
72 483 kr /enhet