KERN AND SOHN Ställ in skalor


Filter
Typ av bildskärm: Display , Husdimension: 597 x 350 x 74 mm , Hushöjd: 74 mm , Husets längd: 350 mm , Material: Plast , Max. Luftfuktighet i omgivningen: 80% , Max. Omgivningstemperatur: 40 grader C , Plattformshöjd: 350 mm , Plattformsbredd: 650 mm , Material för vågplatta: Glas
StilModellVägningsplattformens måttArtikellinjäritetVägning ytdjupVäger ytans breddPlattformsdjupläsbarhetRektangulär vägningsyta storlekPris (ex moms)
A
MGC 100K-1S05
-Bärbar skala+/-2 kg265 mm265 mm-1000g265 x 265 mm4 742 SEK
B
MFB 150K100S05
300 x 300 x 25 mmBärbar skala+/-0.5 kg300 mm300 mm25 mm0.1 kg, 100 g300 x 300 mm2 634 SEK
C
MPI 200K-1S05
430 x 370 x 50 mmGolvskala+/-0.5 kg370 mm430 mm50 mm-430 x 370 mm6 454 SEK
D
MBD 20K-2S05
650 x 350 x 55 mmSpädbarnsskala+/-0.05 kg225 mm560 mm55 mm-560 x 225 mm5 598 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?