DAYTON 7J598 Blåsare 12 3/4 In | AF3MUA

DAYTON 7J598 Blåsare 12 3/4 tum

Finns i lager
Artikel: AF3MUA Modell: 7J598

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

20 177 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlower
Hopsatt / OmonteradOmonterad
Bearing TypeBoll
Fläktvarvtal850
CFM @ 0.125-in. SP2350
CFM @ 0.250-in. SP2240
CFM @ 0.500-in. SP1950
CFM @ 0.750-in. SP1570
CFM @ 1.000-in. SP1110
Urladdningshöjd (in.)13.437
Urladdningsbredd (in.)8.25
Fulllastförstärkare3.2-3.2/1.6
HusfinishGalvaniserad
Bostadshöjd20.5 "
Husets längd19.25 "
Husets materialGalvaniserat stål
Husets bredd8.25 "
Hz50/60
Inlopp Dia.12-1 / 16 "
Max. Omgivningstemperatur104 F
Max. Fläktvarvtal970
Max. Inloppstemp.150 grader F.
MotorhöljeTEFC
Motor HP1
MotorisoleringF
Motorvarvtal1760
motortyp3-fas
MonteringsplatsFläktaxel horisontellt
Fas3
RotationCCW
Axel Dia.3 / 4 "
TypRemdrift, enkel inlopps framåtkurva med drivpaket
Spänning208-230/460
Hjuldiameter12 3 / 4 "
HjulmaterialStål
Hjulbredd6"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 36.378
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8414596060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHzFläktvarvtalCFM @ 0.125-in. SPMotor HPMotorisoleringMotorvarvtalmotortypFasPris
DAYTON 7J541 Fläkt 12 3/4 tum | AF3MQN 7J5416075020501B1725Kondensatorstart117 375 kr
DAYTON 7J551 Fläkt 12 3/4 tum | AF3MQZ 7J55150/6065017303/4B17253-fas316 483 kr
DAYTON 7J552 Fläkt 12 3/4 tum | AF3MRA 7J55250/6075020501B17253-fas317 282 kr
DAYTON 7J553 Fläkt 12 3/4 tum | AF3MRB 7J55350/6085023501B17253-fas317 140 kr
DAYTON 7J554 Fläkt 12 3/4 tum | AF3MRC 7J5546097027502B17253-fas316 201 kr
DAYTON 7J558 Fläkt 12 3/4 tum | AF3MRG 7J5586065017303/4B1725Kondensatorstart115 720 kr
DAYTON 7J581 Fläkt 12 3/4 tum | AF3MTG 7J5816065017303/4B1725Kondensatorstart114 887 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 7J598 Blåsare 12 3/4 tum
20 177 kr /enhet