DAYTON 7J635 Inline Blower Belt-drive 3144 Cfm | AF3MVF

DAYTON 7J635 Inline fläkt Rem-drivning 3144 Cfm

Finns i lager
Artikel: AF3MVF Modell: 7J635

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

30 707 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInline kanalblåsare
Hopsatt / OmonteradOmonterad
Bearing TypeFörseglad kuddblock
Fläktvarvtal2351
CFM @ 0.000-in. SP3144
CFM @ 0.125-in. SP3106
CFM @ 0.250-in. SP3069
CFM @ 0.375-in. SP3020
CFM @ 0.500-in. SP2965
CFM @ 0.625-in. SP2917
CFM @ 0.750-in. SP2871
CFM @ 1.000-in. SP2771
CFM @ 1.250-in. SP2653
CFM @ 1.500-in. SP2507
CFM @ 1.75-in. SP2351
CFM @ 2.000-in. SP2108
CFM @ 2.500-in. SP1720
Fulllastförstärkare18.0 / 9.3-9.0
Höjd21 "
Husets materialGalvaniserat stål
Hz60
Inlopp Dia.9-3 / 8 "
Inloppshöjd (in.)17-7/8
Inloppsbredd (in.)17-7/8
Max. BHP1.57
Max. Djup21 "
Max. Inloppstemp.160 grader F.
Max. Motorhöjd12-1 / 2 tum.
MotorhöljeÖppna Dripproof
Motor HP1.5
Motorvarvtal1725
motortypKondensatorstart
MonteringsplatsVertikal horisontell
Utlopp Dia.9-3 / 8 "
Utloppshöjd17.875 "
Utloppsbredd17.875 "
Fas1
Axel Dia.3 / 4 "
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.35
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.30
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.28
VarvtalsregleringNej
TypRemdrivcentrifugal, med drivpaket
Spänning115 / 208-230
Hjuldiameter13 1 / 2 "
HjulmaterialAluminium
HjultypBakåtlutande centrifugal
Bredd21 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 53.7435
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8414596060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.625-in. SPBearing TypeFläktvarvtalCFM @ 0.750-in. SPCFM @ 1.000-in. SPCFM @ 1.250-in. SPCFM @ 1.500-in. SPCFM @ 1.75-in. SPPris
DAYTON 7J627 Inline-fläktremdrivning 1728 Cfm | AF3MUX 7J6271168Förseglad kuddblock1292955----27 730 kr
DAYTON 7J628 Inline-fläktremdrivning 1908 Cfm | AF3MUY 7J6281449Förseglad kuddblock14271306----25 233 kr
DAYTON 7J629 Inline fläktremdrivning 2176 Km | AF3MUZ 7J6291815Förseglad kuddblock1627170814611087--28 290 kr
DAYTON 7J630 Inline-fläktremdrivning 2176 Km | AF3MVA 7J6301815Förseglad kuddblock1627170814611087--29 563 kr
DAYTON 7J631 Inline fläktremdrivning 2504 Cfm | AF3MVB 7J6312211Förseglad kuddblock18722138196017531480-27 308 kr
DAYTON 7J632 inline fläktremdrivning 2504 Cfm | AF3MVC 7J6322211Förseglad kuddblock18722138196017531480-27 812 kr
DAYTON 7J633 Inline fläktremdrivning 2751 Cfm | AF3MVD 7J6332490Förseglad kuddblock20572432229421251935169827 030 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 7J635 Inline fläkt Rem-drivning 3144 Cfm
30 707 kr /enhet