DAYTON GC-1400-0DEH högtryckstvätt, kallvattentyp, 1.5 Gpm, 1400 psi | CD2UGN 486Z84

DAYTON GC-1400-0DEH högtryckstvätt, kallvattentyp, 1.5 Gpm, 1400 Psi

Finns i lager
Artikel: CD2UGN Modell: GC-1400-0DEHKorsreferens: 486Z84

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

11 501 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHögtryckstvätt
Förstärkare AC13.5
TullbetygLight Duty (0 till1999 psi)
Flödeshastighet1.5 gpm
Bränsletypelektriska
Höjd10 "
Slangens mått3/8 "x 25 fot
HP1.5
Längd16 "
Nettovikt45 lb.
Arbetstryck1400 psi
KolvmaterialMassiv keramik
KONTAKT-TYP5-15P
PumptypCranks
StilCarry
temp125 grader F
Användbara timmar per vecka5 till 10
Volt / fas120/1
Garanti1 år.
Vatteneffekt Temp.125 grader F
Bredd12.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 25.2

Produktvarianter

ProduktModellArbetstryckFörstärkare ACTullbetygKONTAKT-TYPStilBreddFlödeshastighetHöjdPris
DAYTON GC-1502-0DE1 Elektrisk vagn högtryckstvätt, kallvattentyp, 2.0 Gpm, 1500 psi | CD2UGP 486Z85 GC-1502-0DE11500 psi17Medium Duty (2000 till 2799 psi)5-20PVarukorg21 "2.0 gpm26 "22 494 kr
DAYTON 56JV49 högtryckstvätt, 2,500 6.5 PSI tryck, varm, 2.8 hk, 3 GPM | CJXNUMXBLL 56JV49--------68 675 kr
DAYTON 56JV44 högtryckstvätt, 2000 PSI tryck, varm, 4 hk, 3 GPM | CJ3BLM 56JV44--------78 840 kr
DAYTON 56JV47 högtryckstvätt, 3000 PSI tryck, varm, 8 hk, 3 GPM, 230/3 | CJ3BLN 56JV47--------116 401 kr
DAYTON 56JV43 högtryckstvätt, 1500 PSI tryck, varm/ånga, 2 hk, 2 GPM | CJ3BLP 56JV43--------75 743 kr
DAYTON 56JV45 högtryckstvätt, 2000 PSI tryck, varm/ånga, 4 hk, 3 GPM | CJ3BLQ 56JV45--------80 699 kr
DAYTON 56JV46 högtryckstvätt, 3000 PSI tryck, varm, 8 hk, 3 GPM | CJ3BLR 56JV46--------118 723 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON GC-1400-0DEH högtryckstvätt, kallvattentyp, 1.5 Gpm, 1400 Psi
11 501 kr /enhet