DAYTON REV 10D995 Panelavgasfläkt 12 tum 115 / 208-230v | AG3ECN 32ZN53

DAYTON REV 10D995 Panelavgasfläkt 12 tum 115/208-230v

Finns i lager
Artikel: AG3ECN Modell: REV 10D995Korsreferens: 32ZN53

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

13 789 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPanelavgasfläkt
Aluminium vägglucka nr.4C556
Bearing TypeBoll
CFM @ 0.000-in. SP1347
CFM @ 0.125-in. SP1262
CFM @ 0.250-in. SP1142
CFM @ 0.375-in. SP947
CFM @ 0.500-in. SP604
Flänsbredd1"
RamfinishGalvaniserad
RammaterialGalvaniserad
Fulllastförstärkare4.2 / 2.1 till 2.0
Höjd16 "
Hz60
Intagsskydd nr.1WBT8
Max. Omgivningstemperatur104 F
Max. Djup15-3 / 8 "
MotorhöljeExplosionsskyddad fläkt kyld
Motor HP1/6
MotorisoleringKlass B
Motorvarvtal1750
MonteringsplatsVertikal eller horisontell
Antal Blades5
Fas1
Propeller Dia.12 "
PropellermaterialAluminium
Axel Dia.5 / 8 "
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.13.4
TypDirektkörning, farligt läge
Venturi Djup2-1 / 2 "
Spänning115 / 208-230
Watt186
Bredd568584 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 16.47
Fartygets höjd (cm)43.18
Fartygets längd (cm)43.43
Fartygets bredd (cm)43.18
HS-kod8414519060

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON REV 10D995 Panelavgasfläkt 12 tum 115/208-230v
13 789 kr /enhet