DAYTON REV 10E008 Ringavgasfläkt 12 tum 115 / 208-230v | AG3ECP 32ZN54

DAYTON REV 10E008 ringfläkt 12 tum 115/208-230v

Finns i lager
Artikel: AG3ECP Modell: REV 10E008Korsreferens: 32ZN54

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

15 095 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRing avgasfläkt
Bearing TypeBoll
CFM @ 0.000-in. SP1147
CFM @ 0.125-in. SP999
CFM @ 0.250-in. SP803
CFM @ 0.375-in. SP682
Flänsdjup1-7 / 8 "
RamfinishGalvaniserad
RammaterialGalvaniserad
Fulllastförstärkare4.2 / 2.1 till 2.0
Höjd16.25 "
Hz60
Inuti Dia.12-1 / 2 "
Max. Omgivningstemperatur104 F
Max. Djup13-1 / 2 "
MotorhöljeExplosionsskyddad fläkt kyld
Motor HP1/6
MotorisoleringKlass B
Motorvarvtal1725
Monteringshål OC14-7 / 8 tum.
MonteringsplatsVertikal eller horisontell
Antal Blades5
Utanför Dia.16-1 / 4 "
Fas1
Propeller Dia.12 "
PropellermaterialAluminium
Axel Dia.5 / 8 "
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.13.6
TypDirektkörning, farligt läge
Venturi Djup2"
Spänning115 / 208-230
Watt186
Bredd568738 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 17.0775
Fartygets höjd (cm)43.69
Fartygets längd (cm)44.2
Fartygets bredd (cm)43.69
HS-kod8414519060

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON REV 10E008 ringfläkt 12 tum 115/208-230v
15 095 kr /enhet