Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DEFELSKO POSITEST DFT COMBO Beläggningstjocklek, 0 - 40 Mil | AB9XUF 2GE22

DEFELSKO POSITEST DFT COMBO Beläggningstjockleksmätare, 0 - 40 Mil

Finns i lager
Artikel: AB9XUF Modell: POSITEST DFT COMBOKorsreferens: 2GE22

Få det Maj 3, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

13 494 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBeläggningstjocklek Gage
Noggrannhet+/- 0.1 ml + 3%
BasmaterialJärn- och järnmetaller
Mätområde0 till 40
TypElektronisk

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.25
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)18.54
Fartygets bredd (cm)9.91
HS-kod9017308000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Används i stor utsträckning av pulverfärger, färgapplikatorer, beläggningsinspektörer och bilhandlare / lackeringsapparater för att mäta beläggningstjockleken på metallunderlag
    • Ger både hörbara och visuella mätindikationer med en noll- eller 1-punktsinställning för hantering av grova eller böjda ytor
    • Stark, slitstark sond med rubin-spets som är innesluten i en ergonomiskt utformad kropp med en vippskärm som gör det möjligt att titta på höger sida i valfri position
    • Ytterligare funktioner inkluderar omkopplingsbara mätkonfigurationer (mil till mikron eller vice versa), en återställningsfunktion när inga nollreferenser finns tillgängliga och ett inbyggt handledsrem för extra bekvämlighet
    • Ikonbaserad meny med ett genomsnitt på upp till 99 avläsningar på skärmen och en automatisk roterande skärm som underlättar justering av ljusstyrka för optimal synlighet i alla miljöer
    • Uppfyller internationella standarder inklusive ASTM och ISO

Produktvarianter

ProduktModellNoggrannhetBasmaterialKalibrerings certifikatGränssnittMätområdePris
DEFELSKO FS1-E Coating Gage Järn 0-60 Mils 250 Tester | AA4PYV 12Y318 FS1-E+/- (0.05 Mils + 1%) Upp till 2 Mils Då +/- (0.1 Mils + 1%)PosiTector 6000 Ferious MetalNISTInfraröd, seriell och USB0 till 6015 609 kr
DEFELSKO FS3-E Coating Gage Ferrous 0-60mils 10000tester | AA4PYW 12Y319 FS3-E+/- (0.05 Mils + 1%) Upp till 2 Mils Då +/- (0.1 Mils + 1%)PosiTector 6000 järnmetallerNISTInfraröd, seriell och USB0 till 6024 141 kr
DEFELSKO FNS1-E Coating Gage Electronic 0-60mil 250tests | AA4PYX 12Y320 FNS1-E+/- (0.05 Mils + 1%) Upp till 2 Mils Då +/- (0.1 Mils + 1%)PosiTector 6000 järn- och järnmetallerNISTInfraröd, seriell och USB0 till 6023 748 kr
DEFELSKO FNS3-E Coating Gage 0 Till 60 Mils 10000 Tester | AA4PYY 12Y321 FNS3-E+/- (0.05 Mils + 1%) Upp till 2 Mils Då +/- (0.1 Mils + 1%)PosiTector 6000 järn- och järnmetallerNISTInfraröd, seriell och USB0 till 6031 606 kr
DEFELSKO POSITEST DFT FERROUS Tjocklek Gage-beläggning Järn 0-40 Mils | AB9XUE 2GE21 NÄRSTA DFT FERROUS+/- 0.1 ml + 3%JärnmetallerJa-0 till 409 598 kr
DEFELSKO F1 Beläggningstjocklek Gage Järnmetaller | AE6RET 5URV2 F1+/- (0.05 Mils + 1%) Upp till 2 Mils Då +/- (0.1 Mils + 1%)JärnmetallerNIST-0 till 60 ml12 767 kr
DEFELSKO F3 Beläggningstjockleksmätare Järnmetaller | AE6REU 5URV4 F3+/- (0.05 Mils + 1%) Upp till 2 Mils Då +/- (0.1 Mils + 1%)JärnmetallerNISTUSB0 till 60 ml22 008 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DEFELSKO POSITEST DFT COMBO Beläggningstjockleksmätare, 0 - 40 Mil
13 494 kr /enhet