Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DELRIN 2XMY9 Rod Acetal Brown 1 3/4 tums diameter x 3 fots längd | AC3YNT

DELRIN 2XMY9 Rod Acetal Brown 1 3/4 tums diameter x 3 fots längd

Finns i lager
Artikel: AC3YNT Modell: 2XMY9
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
4 278 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStång lager
FärgDark Brown
Diameter1.75 "
Diameter Tolerans+ 0.005 / -0.000 "
Längd3 ft.
Längdtolerans+ 0.125 / -0.000 "
MaterialAcetal homopolymer
Max. Temp.180 F
Min. Temp. Betyg32 grader F.
Draghållfasthet8000 psi
TypAF

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.1375
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)91.44
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod3916905000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgDiameterDiameter ToleransLängdDraghållfasthetTypPris
DELRIN 2XMG1 Stång Acetal 150 Vit 1/4 tum Diameter x 1 fotlängd | AC3YJB 2XMG1White1 / 4 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.11,000 psi15012SEK
DELRIN 2XMG2 Rod Acetal 150 Vit 5/16 tum Diameter x 1 fot längd | AC3YJC 2XMG2White5 / 16 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.11,000 psi15016SEK
DELRIN 2XMG3 Stång Acetal 150 Vit 3/8 tum Diameter x 1 Fot Längd | AC3YJD 2XMG3White3 / 8 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.11,000 psi15020SEK
DELRIN 2XMG4 Stång Acetal 150 Vit 7/16 tum Diameter x 1 fot Längd | AC3YJE 2XMG4White7 / 16 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.11,000 psi15032SEK
DELRIN 2XMG5 Stång Acetal 150 Vit 1/2 tum Diameter x 1 Fot Längd | AC3YJF 2XMG5White1 / 2 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.11,000 psi15032SEK
DELRIN 2XMG6 Rod Acetal 150 Vit 9/16 tum Diameter x 1 fot Längd | AC3YJG 2XMG6White9 / 16 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.11,000 psi15038SEK
DELRIN 2XMG7 Stång Acetal 150 Vit 5/8 Tums Diameter x 1 Fot Längd | AC3YJH 2XMG7White5 / 8 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.11,000 psi15049SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DELRIN 2XMY9 Rod Acetal Brown 1 3/4 tums diameter x 3 fots längd
4 278 kr /enhet