DEMAG RU56-310 Vagn 12 400 Lb. | AC6JBL 34A051

DEMAG RU56-310 Vagn 12 400 Lb.

Finns i lager
Artikel: AC6JBL Modell: RU56-310Korsreferens: 34A051

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

17 607 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrolley
Passar strålfläns W7-7/8" to 12-3/16"
Passar strålhöjd6"
Huvudrum till axel3-5 / 32 "
Lastkapacitet12,400 lb.
Min. Radiekurva78-3 / 4 "
HjulmaterialSfäroid-grafit gjutjärn
Hjulbana Dia.4-29 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 36.29
Fartygets höjd (cm)38.1
Fartygets längd (cm)66.04
Fartygets bredd (cm)38.1
HS-kod8479899898
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellPassar strålfläns WPassar strålhöjdLastkapacitetHjulmaterialPris
DEMAG U11-310 vagn 2400 Lb. | AC6JBJ 34A047 U11-3107-7/8" to 12-3/16"4"2400 lb.Plast5 895 kr
DEMAG RU56-200 Vagn 12 400 Lb. | AC6JBK 34A050 RU56-2003-7/8" to 7-7/8"6"12,400 lb.Sfäroid-grafit gjutjärn15 991 kr
DEMAG U11-200 vagn 2400 Lb. | AG4JYM 34A046 U11-2002-1/4" to 7-7/8"4"2400 lb.Plast4 247 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DEMAG RU56-310 Vagn 12 400 Lb.
17 607 kr /enhet