Destaco 2002-S vertikal vippklämma håller arbetsstycken stadigt i ett stationärt läge med hjälp av ett spakhandtag som kopplar in och släpper klämhuvudet samtidigt som det trycks till upprätt läge. Den applicerar en nedåtgående klämkraft genom att öka den applicerade belastningen genom vippmekanismer och kommer integrerad med exakt bearbetade komponenter med härdade och slipade svängtappar och bussningar för förlängd livslängd. Denna svetsbara vertikala vippklämma ger flexibiliteten att placera handtaget, basen och klämarmen och svetsa den i önskat läge för olika klämapplikationer. Den erbjuder ett stationärt alternativ till avtagbara C-klämmor eller fjäderklämmor samtidigt som det fäster material på en arbetsyta och är utrustad med ett långt handtag som ger utmärkt handavstånd som kan flyttas för att begränsa öppningsvinkeln upp till 90 grader för extra säkerhet. Denna klämma har en fast design för att säkra och lossa material utan att flytta klämmorna och har en flänsad eller rak bas med gängade hål för enkel installation. Destaco 2002-S vertikal vippklämma är idealisk för applikationer inom bil-, flyg-, konsumentvaru- och livsmedels- och förpackningsindustrin för kontroll av fixturer, lätt bearbetning, montering, testning, svetsning, borrning, fräsning och träbearbetning. Den har en konstruktion i rostfritt stål för att motstå korrosion på utsatta ytor och klarar belastningar på upp till 600 lb. Denna vertikala vippklämma har en solid stångklämarm för enkel montering av armförlängningar.
Användningsområden:
Destaco 2002-S vertikal vippklämma erbjuder en bred kombination av funktioner, vilket gör den lämplig för applikationer som fixturkontroll, lätt bearbetning, montering, testning, svetsning, borrning, fräsning och träbearbetning inom flyg-, fordons- och livsmedels- och förpackningsindustrin.
Funktioner:
- Destaco 2002-S vertikal hållklämma är integrerad med härdade bussningar vid viktiga svängpunkter för hållbarhet.
- Denna nedhållningsklämma har en fast design som ger möjlighet att säkra och lossa material utan att flytta klämman.
- Den erbjuder stort handavstånd för förbättrad säkerhet.
- Det ergonomiskt utformade handtaget kommer med ett lätt dämpat grepp för maximal användarkomfort.
- Destaco 2002-S vertikal nedhållningsklämma är utrustad med en neoprenspindel för maximal hållkraft.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 2002115-E: Dessa Destaco bulthållare är designade för Destaco 2002-S vertikal nedhållningsklämma för enkel användning och för att lägga till funktionalitet till enheterna.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 2002-S vertikala nedhållningsklämmor överensstämmer med internationella standarder som ISO 14001:2015 och ISO 9001:2015 för att säkerställa miljöhälsa och säkerhet och effektiv prestanda för klämmorna.
Installation:
- Destaco 2002-S vertikal hållklämma kommer med en flänsad bas som har gängade hål för snabb och säker montering på plana ytor/arbetsbänkar med enkel skruvning.
- Den kan tas bort och installeras på en annan plats genom att helt enkelt skruva loss den med en skruvmejsel.
Vanliga frågor och svar:
F. Levererar Destaco liknande manuella klämmor med låsmekanism?
S. Ja, Destaco erbjuder 2002-SR vertikalt handtagsbygelklämma med flänsad bas, solid stång och Destaco Toggle Lock Plus-mekanism för att förhindra oavsiktlig öppning av klämmor.
Fråga: Vad är en vertikal hållklämma?
A. Destaco vertikala hållklämmor är speciellt utformade för att hålla arbetsstycket stationärt mot en plan yta / arbetsbänk för olika industriella tillämpningar som träbearbetning och metallbearbetning.
Fråga: Vad är skillnaden mellan en vertikal och horisontell växelklämma?
A. Skillnaden ligger i placeringen av klämhandtaget när klämman är i låst läge. Ett vertikalt klämhandtag är placerat vertikalt (vinkelrätt mot basen) när det är i låst läge, medan det vid en horisontell vippklämma är placerat horisontellt (parallellt med basen).
Fråga: Hur fungerar vertikala hållklämmor?
A. Vissa U bar-klämmor som Destaco 207-U har en platt spetsad neopren-spindel som manuellt manövreras med ett handtag / spak. Denna handtagsrörelse skjuter spindeln mot arbetsstycket och förhindrar att den rör sig i mitten av driften och säkerställer därmed säker fastspänning.
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Hållkraften eller hållkapaciteten anger klämmans förmåga att hålla nere utrustning eller plåt på löpande band eller under liknande tillverkningsprocesser.
F. Vilket fett är idealiskt för Destaco-klämmor för ombyggnad?
S. Ett kopplingsfett som Mobil XTC bör användas när man arbetar med Destacos mekaniska klämmor, medan Magnalube G-fettet är utmärkt för användning med pneumatiska cylindertätningar.
F. Vilken betydelse har den röda färgen på handtaget på Destaco-klämmorna?
S. Det finns ingen sådan betydelse för färgen på klämmans handtag, eftersom det bara representerar ett igenkännbart område. Detta hjälper operatörer att hitta handtaget snabbt och enkelt.
F. Levererar Destaco vattentäta klämsensorer?
S. Ja, Destaco levererar också induktiva sensorer designade i enlighet med IP65-standarder för att säkerställa skydd mot kraftfulla hydraulstrålar, damm och kraftigt regn.