Destaco 2002-SB vertikal hållklämma är lämplig för att hålla ner arbetsstycken mot plana ytor/arbetsbänkar. Denna manuella klämma har en kolstålkonstruktion som är förzinkad för att minimera skador/nötning mot nötande förhållanden och utomhusmiljöer. Destacos vertikala nedhållningsklämma är ett lämpligt val för operationer där det finns ett krav på att klämma/lossa arbetsstycket upprepade gånger under hela operationen. Den levereras med en solid stångklämarm och bulthållare för att hålla arbetsstycket stationärt under hela operationen samtidigt som det förhindrar att det lossnar/halkar. Destaco vippklämma är designad för att säkerställa en lång livscykel vid användning av standardklämarmar och bulthållare. Denna klämma levereras med en lång klämarm och handtag för att leverera maximalt spelrum för att säkerställa användarens säkerhet under klämning. Destacos vertikala hållklämma har en rak bas för att möjliggöra enkel installation på vertikala ytor. Denna klämma rekommenderas dock inte för bearbetning och livsmedels- och förpackningsapplikationer. Destaco 2002 -serien klämmor finns även i raka bas U bar varianter på Raptor Supplies.
Användningsområden:
Destaco 2002-SB vertikal hållklämma är designad för olika fastspänningsapplikationer, såsom svetsning, träbearbetning, kontroll av förslutningar och fixturer och andra monteringsoperationer.
Funktioner:
- Destaco 2002-SB vertikal hållklämma har en kolstålkonstruktion som är förzinkad för att minimera skador/nötning mot nötande förhållanden och utomhusmiljöer.
- Den levereras med en solid stångklämarm och bulthållare för att hålla arbetsstycket stationärt under hela operationen samtidigt som det förhindrar att det lossnar/halkar.
- Denna växelklämma har en lång klämarm och handtag för att leverera maximalt spelrum.
- Destacos vertikala nedhållningsklämma har ett plasthandtag för att minimera trötthet vid långvarig användning.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 2002115-E bulthållare används för att ersätta trasiga/utslitna hållare på Destaco 2002-SB vertikal nedhållningsklämma.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 2002-SB vertikal hållklämma är tillverkad i enlighet med ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 internationella industristandarder.
Installation:
- Destaco 2002-SB vertikal hållklämma har en rak bas för att möjliggöra säker installation på vertikala ytor.
Vanliga frågor och svar:
F: Erbjuder märket vertikala hållklämmor i andra basmonteringsstilar?
S. Ja, förutom Destaco 2002-SB rak bas solid bar variant, erbjuder märket flänsad bas solid bar (Destaco 2002-S) och flänsad U -stång (Destaco 2002-UR) vertikala klämmor också.
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Hållkraften eller hållkapaciteten visar klämmans förmåga att hålla nere utrustningen eller en plåt på löpande band eller under liknande tillverkningsprocesser.
Fråga: Vad är en vertikal hållklämma?
A. Destaco vertikala nedhållningsklämmor är specialdesignade klämmor som används för att hålla arbetsstycket stationärt mot en plan yta/arbetsbänk och är idealiska för olika industriella applikationer, såsom träbearbetning och metallbearbetning.
Fråga: Vad betyder klämkraft?
A. Klämkraft är den kraft som faktiskt appliceras på ett arbetsstycke genom att stänga och låsa klämman. Det är normalt mindre än den angivna innehavskapaciteten. Den faktiska klämkraften beror på olika faktorer, såsom cylinderhål, cylinderområde, spindelläge (spännarmslängd) och tillgängligt lufttryck. I de flesta fall är klämkraften ungefär 2 till 3 gånger kraften som utövas av en pneumatisk cylinder.
F. Erbjuder märket vertikala klämmor i andra konfigurationer?
A. Destaco erbjuder också ett brett utbud av vertikala hållklämmor i en rad olika konfigurationer och stilar, såsom klämarm i J -krokstil, handtag med låg profil i T -stil och Toggle Lock Plus -klämmor.
Fråga: Vad är skillnaden mellan en vertikal och horisontell växelklämma?
A. Skillnaden ligger i handtagets orientering när klämman är i låst läge. Ett vertikalt klämhandtag är orienterat vinkelrätt mot basen när det är i låst läge, medan det i fallet med en horisontell vippklämma är orienterat parallellt med basen.
Fråga: Hur fungerar vertikala hållklämmor?
A. Dessa vertikala klämmor har en fast klämstång som manövreras manuellt med ett handtag/spak. Denna handtagsrörelse trycker klämstången mot arbetsstycket och hindrar den från att röra sig mitt i driften, vilket säkerställer säker fastspänning.
Fråga: Vilket fett rekommenderas för användning med Destaco -klämmor vid ombyggnad?
A. Närhelst du har att göra med märkets mekaniska klämmor rekommenderas att du använder ett kopplingsfett som Mobil XTC.
Fråga: Är Destaco -klämmor rostbeständiga?
A. Ja, kolstålsklämmor från Destaco är förzinkade för att motstå och minimera slitage mot tuffa industrimiljöer. För applikationer som kräver fastspänning i utomhusförhållanden finns även varianter av rostfritt stål.