DESTACO 2002-seriens vertikala hållklämmor, solid stång


Filter
Baslängd: 1.36 " , Basbredd: 1.52 " , Klämarmslängd: 1.91 " , Clamp Arm Style: Solid bar , Klämstångsöppning: 75 grader , Handtag: Vertikal , Handtagsöppning: 66 grader , Hållbarhet: 600 kg , Material: Stål , Total längd: 4.270 "
StilModellHöjd under klämarmMontering BaseTotala höjdenVäxla Lock PlusPris (ex moms)
A
2002-S
0.95 "Fläns4.72 "Nej352 SEK
B
2002-SR
0.95 "Fläns4.72 "Ja901 SEK
C
2002-SB
1.28 "Rakt5.28 "Nej295 SEK
D
2002-SBR
1.28 "Rakt5.28 "Ja816 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?