Destaco 2002-U207 vertikal hållklämma är lämplig för att hålla ner arbetsstycken mot plana ytor/arbetsbänkar. Den har en klämarm av U-stångsstil och en neoprenspindel med platt spets för att hålla arbetsstycket på plats under hela klämoperationen samtidigt som det förhindrar att det lossnar/halkar. Det är en manuell klämma med kolstålkonstruktion som är zinkpläterad för att minimera skador/nötning mot nötande förhållanden och utomhusmiljöer. Denna vertikala nedhållningsklämma är ett lämpligt val för operationer där det finns ett krav att klämma/lossa arbetsstycket upprepade gånger under hela operationen. Den levereras med en lång klämarm och handtag för att ge maximalt handavstånd för att säkerställa användarens säkerhet under klämoperationen. Denna vippklämma är designad för att säkerställa en lång livscykel vid användning av en standardklämarm och spindel. Den har en bas med fläns för att möjliggöra enkel och säker installation på plana ytor/arbetsbänkar. Denna klämma rekommenderas dock inte för bearbetning och livsmedels- och förpackningsapplikationer. Destaco 2002 -serien klämmor finns även i raka bas U bar varianter på Raptor Supplies.
Användningsområden:
Destaco 2002-U207 vertikal hållklämma är designad för olika fastspänningstillämpningar, såsom svetsning, kontroll av fixturer och förslutningar, träbearbetning och många andra monteringsoperationer.
Funktioner:
- Destaco 2002-U207 vertikal nedhållningsklämma har en kolstålkonstruktion som är förzinkad för att minimera skador/nötning mot nötande förhållanden och utomhusmiljöer.
- Den levereras med en klämarm i U-bar stil och neoprenspindelarrangemang med platt spets för att hålla arbetsstycket stationärt under hela operationen samtidigt som det förhindrar att det lossnar/halkar.
- Denna växelklämma har en lång klämarm och handtag för att leverera maximalt spelrum.
- Destacos vertikala nedhållningsklämma har ett plasthandtag för att minimera trötthet vid långvarig användning.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 215208-M neoprenspindel med platt spets används för att ersätta den trasiga/utslitna spindeln på Destaco 2002-U207 vertikala nedhållningsklämman.
- Destaco 215105 flänsad bricka används för att bibehålla tillräcklig belastning för att dra åt bultar och packningar på en fläns.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 2002-U207 vertikal hållklämma är tillverkad i enlighet med ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 internationella industristandarder.
Installation:
- Destaco 2002-U207 vertikal hållklämma har en bas med fläns för att möjliggöra enkel och säker installation på plana ytor/arbetsbänkar.
Vanliga frågor och svar:
F: Erbjuder märket vertikala hållklämmor i andra basmonteringsstilar?
S. Ja, förutom Destaco 2002-U207 flänsad bas U-stångsvariant, erbjuder märket rak bas U-stång (Destaco 2002-UB) och flänsad basstång (Destaco 2002-SR) vertikala klämmor också.
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Hållkraften eller hållkapaciteten visar klämmans förmåga att hålla nere utrustningen eller en plåt på löpande band eller under liknande tillverkningsprocesser.
Fråga: Vad är en vertikal hållklämma?
A. Destaco vertikala nedhållningsklämmor är specialdesignade klämmor som används för att hålla arbetsstycket stationärt mot en plan yta/arbetsbänk och är idealiska för olika industriella applikationer som träbearbetning och metallbearbetning.
Fråga: Vad betyder klämkraft?
A. Klämkraft är den kraft som faktiskt appliceras på ett arbetsstycke genom att stänga och låsa klämman. Det är normalt mindre än den angivna innehavskapaciteten. Den faktiska klämkraften beror på olika faktorer, inklusive cylinderhål, cylinderområde, spindelläge (spännarmslängd) och tillgängligt lufttryck. I de flesta fall är klämkraften ungefär 2 till 3 gånger kraften som utövas av en pneumatisk cylinder.
F. Erbjuder märket vertikala klämmor i andra konfigurationer?
A. Destaco erbjuder också ett brett utbud av vertikala hållklämmor i en rad olika konfigurationer och stilar, såsom klämarm i J -krokstil, handtag med låg profil i T -stil och Toggle Lock Plus -klämmor.
Fråga: Vad är skillnaden mellan en vertikal och horisontell växelklämma?
A. Skillnaden ligger i handtagets orientering när klämman är i låst läge. Ett vertikalt klämhandtag är orienterat vinkelrätt mot basen när det är i låst läge, medan det i fallet med en horisontell vippklämma är orienterat parallellt med basen.
Fråga: Hur fungerar vertikala hållklämmor?
S. Vissa klämmor av U-stång, som Destaco 2002-U207, har en neoprenspindel med platt spets som manövreras manuellt med ett handtag/spak. Denna handtagsrörelse trycker spindeln mot arbetsstycket och hindrar den från att röra sig mitt i driften, vilket säkerställer säker fastspänning.
Fråga: Vilket fett rekommenderas för användning med Destaco -klämmor vid ombyggnad?
A. Närhelst du har att göra med märkets mekaniska klämmor rekommenderas att du använder ett kopplingsfett som Mobil XTC.
Fråga: Är Destaco -klämmor rostbeständiga?
A. Ja, kolstålsklämmor från Destaco är förzinkade för att motstå och minimera slitage mot tuffa industrimiljöer. För applikationer som kräver fastspänning i utomhusförhållanden finns även varianter av rostfritt stål.