Destaco 2017-U horisontell hållklämma har robust konstruktion med svart oxidfinish för hållbarhet. Den håller arbetsstycken på plats med hjälp av ett horisontellt spakhandtag som ligger plant när klämman är inkopplad. Denna nedhållningsklämma erbjuder ett stationärt alternativ till avtagbara klämmor när du utför repetitiva uppgifter. Den består av noggrant bearbetade komponenter med härdade och slipade svängtappar och bussningar. Denna horisontella nedhållningsklämma erbjuder hög klämförmåga som minskar nödvändiga fixturer för en viss applikation. Destaco 2017-U horisontell nedhållningsklämma gör det möjligt för användaren att utföra en åtgärd utan att vara orolig för de frekventa rörelserna av arbetsstycket. Den håller arbetsstycken på plats med hjälp av ett spakhandtag som skjuts till upprätt läge när klämman är inkopplad. Denna Destaco vippklämma används vid slipning, svetsning, montering, bearbetning och metalltillverkning inom flyg-, bil- och livsmedels- och förpackningsindustrin. Denna horisontella hållklämma är inbyggd med en fast design för att säkra och lossa arbetsstycken utan att flytta själva klämman. Den har ett automatiskt tryckjusteringssystem som automatiskt justerar klämmans tryck efter storleken på arbetsstycket. Den levereras integrerad med en klämarm av smidet legerat stål med hög hållfasthet för ökad styrka och hantering av en maximal belastning på 560 lb. Denna horisontella nedhållningsklämma innehåller ett länksystem som applicerar kraftfull klämkraft med liten ansträngning för att låsa eller låsa upp. Eftersom denna kraft riktas tillsammans med länkarna, kräver låsning eller upplåsning av växeln ingen kraft. Destaco 2017-U horisontell nedhållningsklämma har ökat handavstånd för att minska klämpunkter och fast handtagsvängningsförmåga för att säkerställa smidig klämning.
Användningsområden:
Destaco 2017-U horisontell hållklämma erbjuder en bred kombination av funktioner, vilket gör den anpassningsbar för applikationer som slipning, svetsning, montering, bearbetning och metalltillverkning inom flyg-, bil- och livsmedels- och förpackningsindustrin.
Funktioner:
- Destaco 2017-U horisontell hållklämma kan hålla laster upp till 560 lb och är idealisk för lätt bearbetning, förslutningar, träbearbetning och kontroll av fixturer.
- Denna nedhållningsklämma har ett horisontellt handtag för ökat avstånd från arbetszonen, vilket minskar klämpunkter.
- Den är utrustad med en U-formad stång för att möjliggöra enkel lastning/avlastning och en flänsad bas för att säkerställa enkel montering på ett arbetsbord eller en plan yta.
- Destaco 2017-U horisontell nedhållningsklämma har stålkonstruktion för hållbarhet och motståndskraft mot stötar och vibrationer.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 215208-M: Dessa ersättningsspindlar ger maximal spännkraft och möjliggör snabb och säker fastsättning.
- Destaco 215105: Dessa flänsbrickor är designade för Destaco 2017-U horisontell hållklämma, för att möjliggöra enkel montering och ge en säker anslutning mot vibrationer.
Standarder och godkännanden:
Destaco 2017-U horisontell hållklämma är konstruerad enligt internationella standarder som ISO 14001:2015 & ISO 9001:2015 för att säkerställa miljöhälsa och säkerhet och effektiv prestanda för klämmorna.
Installation:
- Destaco 2017-U horisontell hållklämma har en flänsad bas med hål som möjliggör enkel och snabb montering av arbetsstycket på fixturplattan.
Vanliga frågor och svar:
F. Hur justerar du en horisontell vippklämma?
A. Efter fastspänning kan kraften justeras genom att lossa / dra åt spindelmuttern (levereras med utvalda enheter för skydd mot nötning, vridning eller böjning).
Fråga: Vad är skillnaden mellan en vertikal och horisontell växelklämma?
A. Skillnaden ligger i placeringen av klämhandtaget när klämman är i låst läge. Ett vertikalt klämhandtag är placerat vertikalt (vinkelrätt mot basen) när det är i låst läge, medan det vid en horisontell vippklämma är placerat horisontellt (parallellt med basen).
F. Hur fungerar en horisontell vippklämma?
A. Vippklämman verkar mot arbetsstycket och komprimerar eller sträcker de utrustade länkarna för att hålla arbetsstycket i ett stationärt läge.
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Hållkraften eller hållkapaciteten anger klämmans förmåga att hålla nere utrustningen eller plåten på löpande band eller under liknande tillverkningsprocesser.
F. Vilket fett är idealiskt för Destaco-klämmor för ombyggnad?
S. Ett kopplingsfett som Mobil XTC bör användas när man arbetar med Destacos mekaniska klämmor, medan Magnalube G-fettet är utmärkt för användning med pneumatiska cylindertätningar.
F. Vilken betydelse har den röda färgen på handtaget på Destaco-klämmorna?
S. Det finns ingen sådan betydelse för färgen på klämmans handtag, eftersom det bara representerar ett igenkännbart område. Detta hjälper operatörer att hitta handtaget snabbt och enkelt.
Fråga: Vad betyder klämkraft?
A. Klämkraft är den kraft som faktiskt appliceras på ett arbetsstycke genom att stänga och låsa klämman. Det är normalt mindre än den angivna innehavskapaciteten. Den faktiska klämkraften beror på olika faktorer, inklusive cylinderhål, cylinderområde, spindelläge (spännarmslängd) och tillgängligt lufttryck. I de flesta fall är klämkraften ungefär 2 till 3 gånger kraften som utövas av en pneumatisk cylinder.
F. Gör Raptor Supplies erbjuda ersättningsspindlar för nedhållningsklämmor?
A. Ja, Raptor Supplies tillhandahåller Destaco-spindlar för att hålla nere klämmor, för att ersätta utslitna enheter och skydda mot skador orsakade av nötning / vridning / böjning.