Horisontella klämmor har ett rakt handtag som är placerat parallellt med basen för att skjuta klämarmen och den medföljande spindeln mot ett arbetsstycke för en säker fastspänning. De används för applikationer som kräver upprepad fastspänning / lossning av arbetsstycket under hela operationen. Destaco 2017-serien horisontella hållklämmor har en U -formad klämstång för att möjliggöra justering av olika spindelaggregat för att hålla arbetsstycket stillastående och förhindra att det lossnar eller glider under hela operationen. Dessa klämmor har vridbarhet med fast handtag, vilket ger smidig drift och har också större handavstånd för att minimera klämpunkter. Destaco 2017-UR horisontell hållklämma används för att hålla arbetsstycken mot plana ytor vid armaturkontroll, träbearbetning, lättbearbetning, montering, testning och stängning. Denna manuella vippklämma har stålkonstruktion för strukturell hållfasthet och minimerar skador / slitage på grund av slipande förhållanden. Det är en Toggle Lock Plus -aktiverad klämma som förhindrar oavsiktlig öppning av klämman på grund av vibrationer eller rörelser. Denna klämma erbjuds också i varianter utan Toggle Lock Plus -mekanism för att minska driftskostnaderna. med en svart icke-reflekterande finish på klämmorna (Blackout Series) på Raptor Supplies.
Användningsområden:
- Denna Destaco 2017-UR horisontella hållklämma används för lättbearbetning, träbearbetning, armaturkontroll, testning och montering i fordons-, transport-, rymd- och livsmedels- och förpackningsindustrin. Den kan också användas för att stänga olika armaturer som trummor, lock, lock och kammar- och åtkomstdörrar.
Funktioner:
- Destaco 2017-UR horisontell hållklämma är utrustad med en U-stång för fastsättning av spindelaggregat för säker hållning av arbetsstycken.
- Den har ett handtag som är lätt att hålla och som minimerar användarens trötthet vid långvarig användning.
- Denna klämma använder en platt spetsad neoprenspindel för att minska klämmärken på de färdiga ytorna.
- Den har en monteringsstil med flänsbas, som ger en maximal hållkapacitet på 560 lb.
- Denna spindel kan också justeras vertikalt eller horisontellt med hjälp av flänsar för att justera klämman efter arbetsstyckets tjocklek och den nödvändiga klämkraften.
- Den levereras med Toggle Lock Plus -funktionen för att förhindra att klämman lossnar av misstag.
- Denna klämma ger en klämstångsöppning på 73 grader genom att flytta handtaget upp till 69 grader.
- Den har stålkonstruktion för styrka, hållbarhet och förhindrar böjning / brytning under tung belastning.
- Denna klämma har en höjd av 0.89 tum och klämarmslängd på 1.89 tum.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco erbjuder reservdelar och tillbehör som flänsbricka (215105) för säker fastspänning.
- Jag lyfter fram 215208-M platt spets bunden neopren spindel kan också levereras av Raptor Supplies för att hålla arbetsstycken av Destaco 2017-UR manuell klämma.
- Destaco L-217-4-01 armförlängning ökar räckvidden för denna manuella klämma genom att fästa den på spännarmen.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 2017-UR horisontell hållklämma är ISO 9001: 2015 och ISO 14001: 2015 certifierad.
Installation:
- Destaco 2017-UR hållklämma kan snabbt monteras på de plana ytorna eller arbetsstyckena med två par gängade hål på den flänsade basen för säker installation.
- Denna klämma kan enkelt tas bort när det behövs genom att helt enkelt skruva loss den med en skruvmejsel.
Vanliga frågor och svar:
Vilka andra varianter av Destaco 2017-UR manuell klämma finns på Raptor Supplies?
A. Destaco erbjuder liknande klämmor utan Toggle Lock Plus -mekanism (2017-U) för att minska driftskostnaderna där detta sekundära låssystem inte krävs. Raptor Supplies kan också leverera denna klämma i BLK-modeller (Blackout Series) med en svart, icke-reflekterande finish.
F. Vilka är fördelarna med att använda Toggle Lock Plus -mekanismen i Destaco manuella klämmor?
A. De manuella klämmorna i Destaco har Toggle Lock Plus-mekanism i utvalda modeller för sekundärlåsning av klämman för att säkerställa att de stannar i över-centralt växellås. Denna funktion är användbar när armaturerna på klämman är i rörelse, i en vibrerande miljö eller omvända. Det ger en extra säkerhetsnivå för användaren och arbetsstycket.
Fråga: Hur fungerar en horisontell hållklämma?
A. U-stångs horisontella hållklämmor manuellt manövreras för att skjuta klämstång och spindelaggregat mot arbetsstycket och förhindra att de rör sig mitt under driften, vilket säkerställer en säker fastspänning.
Fråga: Vad är skillnaden mellan en vertikal och horisontell växelklämma?
A. Skillnaden mellan en vertikal och horisontell vippklämma ligger i låspositionen för klämhandtaget. Ett vertikalt klämhandtag är placerat vertikalt eller vinkelrätt mot basen när det är i låst läge, medan den horisontella vippklämman är placerad horisontellt eller parallellt med basen.
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Hållkapacitet eller hållkraft indikerar den idealiska förmågan (mätt under klämtillverkningsprocessen) för klämman att hålla nere utrustningen, arbetsstycket eller plåten på löpande band eller under andra industriella applikationer.