Destaco 202-USS vertikal vippklämma, även känd som vertikal nedhållningsklämma, används för att applicera nedåtriktad klämkraft genom att öka den applicerade belastningen genom vippmekanismer och är idealisk för montering på trånga utrymmen. Handtaget på denna klämma låses i vertikalt läge och skjuts till upprätt läge för att hålla arbetsstycken stadigt på plats när klämman är inkopplad. Den har en fast design för att säkra och lossa material utan att flytta klämman. Klämman är utrustad med en flänsad bas med gängade hål för enkel installation. Destaco 202-USS klämma är lämplig för kontroll av fixturer, lätt bearbetning, montering och testning, svetsning, borrning, fräsning och träbearbetningsapplikationer inom fordons-, flyg- och livsmedels- och förpackningsindustrin. Den är integrerad med exakt bearbetade komponenter med härdade och slipade svängtappar och bussningar för förlängd livslängd. Den svetsbara vertikala vippklämman ger flexibiliteten att placera handtaget eftersom den har en ergonomisk, U-formad arm med handtag mindre trötthet. Denna vertikala nedhållningsklämma är gjord av rostfritt stål för att motstå korrosion på utsatta ytor och kan motstå belastningar upp till 250 lb. Det långa handtaget säkerställer stort handavstånd och kan uppvisa en minsta öppningsvinkel på 90 grader för extra säkerhet. Dessutom rymmer den 1/4 tums spindelenhet för att ge maximal klämkraft.
Användningsområden:
Denna 202-USS vertikala vippklämma erbjuder en bred kombination av funktioner, vilket gör den anpassningsbar till applikationer som kontroll av fixturer, lätt bearbetning, montering och testning, svetsning, formsprutning av plast och träbearbetning inom flyg-, fordons- och livsmedels- och förpackningsindustrin.
Funktioner:
- Destaco 202-USS vertikal vippklämma har ett långt ergonomiskt handtag med exceptionellt handavstånd och en öppningsvinkel på 90 grader för extra säkerhet.
- Det vertikala handtaget säkerställer ett grepp utan utmattning, tillsammans med halkskydd.
- Denna klämma levereras med spindel i rostfritt stål med sexkant för att säkerställa maximal klämkraft och skydd mot nötning, vridning och böjning.
- Den kan hålla laster upp till 250 lb.
- Den har en konstruktion i rostfritt stål för att motstå korrosion.
- Denna vippklämma levereras med en U-stång som håller nere arm för enkel klämning i flera applikationer.
- Klämman har en flänsad bas med gängade hål för att justera spindelns placering, anpassade fästen och enkel installation.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 202943-M: Dessa Destaco-ersättningstillbehör med sexkantsspindel är designade för märkets 202-USS vertikala vippklämma för enkel användning och för att lägga till funktionalitet till enheterna.
- Destaco 215905: Dessa flänsbrickor hjälper till att ge enkel montering och säker anslutning mot vibrationer.
Standarder och godkännanden:
Installation:
- Destaco 202-USS vertikal vippklämma har en flänsad bas med gängade monteringshål som hjälper enheten att enkelt installeras på ytor.
Vanliga frågor och svar:
F. Gör Raptor Supplies tillhandahålla håll ned klämmor med Toggle Lock Plus-funktionen?
A. Ja, Raptor Supplies erbjuder Destaco hållklämmor med Toggle Lock Plus frigöringsspak för att förhindra oavsiktlig öppning av klämmor på grund av vibrationer.
F. Hur fungerar en pneumatisk vippklämma?
A. Vippklämman verkar mot arbetsstycket och sträcker eller komprimerar de utrustade länkarna för att hålla arbetsstycket i ett stationärt läge.
F. Gör Raptor Supplies erbjuda ersättningsspindlar för nedhållningsklämmor?
A. Ja, Raptor Supplies tillhandahåller Destaco-spindlar för att hålla nere klämmor för att ersätta utslitna enheter, vilket säkerställer problemfri drift och skydd mot skador orsakade av nötning/vridning/böjning.
F. Hur justerar du en vippklämma?
A. Efter fastspänning kan kraften justeras genom att lossa / dra åt spindelmuttern (levereras med enheten för skydd mot skador orsakade av nötning, vridning eller böjning).
F. Hur installerar man Destaco 202-seriens vertikala manuella håll-ned vippklämmor?
A. Dessa klämmor har en rak eller flänsad bas med gängade hål och används med spindelenheter och flänsade brickor för enkel installation genom att helt enkelt fästa material på en arbetsyta.
F. Vilken betydelse har den röda färgen på handtaget på Destaco-klämmorna?
S. Det finns ingen sådan betydelse för färgen på klämmans handtag, eftersom den uteslutande representerar ett igenkännbart område. Detta hjälper operatörer att hitta handtaget snabbt och enkelt.
F. Vad är skillnaden mellan flänsad bas och rak basmontagestil?
A. Den flänsförsedda basen möjliggör säker ytmontering medan den raka basen möjliggör bladmontering. Båda monteringssätten gör att enheter enkelt kan installeras på ytor och säkerställer enkel montering av förlängningar.