Vertikala hållklämmor har raka / T-handtag som är vinkelrätt orienterade mot klämbasen (i låst läge) för att trycka klämarmar och fästa spindelenheter mot arbetsstyckena när handtagen flyttas/skjuts. Detta hjälper till att hålla arbetsstyckena stationära under hela operationen samtidigt som de förhindrar att de lossnar/halkar. Dessa klämmor är ett lämpligt val för operationer som kräver regelbunden fastspänning eller borttagning av arbetsstycken. Destaco 202-seriens vertikala klämmor är idealiska för att hålla ner arbetsstycken mot plana ytor under träbearbetning, lätt bearbetning, montering, fixturkontroll, testning och stängningsoperationer. Destaco 202-SS manuell klämma har konstruktion i rostfritt stål för korrosionsbeständighet och minimerar skador/nötning på grund av nötande förhållanden. Den har en solid klämstång för att fästa en spindel av rostfritt stål med sexkant i ett fast läge. Denna klämma har en flänsad bas med gängade monteringshål för snabb installation på en plan, horisontell yta / arbetsstycke. Raptor Supplies erbjuder denna klämma i varianter med stålkonstruktion, U-stång, öppen U-stång, lång U-stång, rak bas eller T-handtagskonfigurationer för enkel användning.
Användningsområden:
- Denna Destaco 202-SS vertikala hållarklämma används inom flyg-, konsumentvaru-, bil-, transport- och livsmedels- och förpackningsindustrin för montering och testning, kontroll av fixturer och träbearbetningsoperationer. Den är också idealisk för att stänga armaturer som lock, kammar-/åtkomstdörrar och lock.
Funktioner:
- Destaco 202-SS vertikal hållklämma har en konstruktion av rostfritt stål för att ge korrosionsbeständighet och hållbarhet i utomhusmiljöer.
- Den har en solid klämstång för att få plats med en sexkantsspindel i ett fast läge.
- Denna klämma har flänsad basmontering för enkel installation på plana horisontella ytor / arbetsstycken och håller en maximal belastning på 250 lb.
- Den är utrustad med ett ljust färgat rakt handtag som säkerställer ett enkelt grepp och minimerar användarens trötthet under långvarig användning.
- Klämhandtaget kan tryckas ner till 65 grader för att öppna klämstången upp till 105 grader.
- Klämman har en 1.31 tum lång klämarm och 0.93 tum höjd under klämarmen.
Kompatibla tillbehör:
- Raptor Supplies levererar Destaco 205943-M sexkantsspindel i rostfritt stål för att fästa på spännarmen och hålla ner arbetsstycken.
- Destaco 202305 flänsgrepp för rörligt klämhandtag ger skydd till användarnas händer när man använder Destaco 202-SS vertikal nedhållningsklämma.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 202-SS vertikal hållklämma följer ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 standarder för miljöhälsa, säkerhet och effektiv prestanda för klämman.
Installation:
- Destaco 202-SS fasthållningsklämma har två gängade hål på båda sidor av basen för säker montering av klämman på arbetsstycken eller plana horisontella ytor.
Vanliga frågor och svar:
F. Vilka andra varianter av Destaco 202-SS-klämman finns tillgängliga på Raptor Supplies?
A. Destaco erbjuder denna klämma i varianter med stålkonstruktion (
Destaco 202) för strukturell styvhet och U klämstång (
Destaco 202-USS) för flexibel justering av spindelenheten. För fler varianter relaterade till Destaco 202-SS klämma, besök
Klämmor i Destaco 202 -serien sida på vår webbplats.
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Hållkraften eller hållkapaciteten visar klämmans förmåga att hålla nere utrustning eller plåt på löpande band eller under liknande tillverkningsprocesser.
Fråga: Vad är skillnaden mellan en vertikal och horisontell växelklämma?
A. Skillnaden ligger i placeringen av klämhandtaget när klämman är i låst läge. Ett vertikalt klämhandtag är orienterat vertikalt (vinkelrätt mot basen) när det är i låst läge, medan det i fallet med en horisontell vippklämma är placerat horisontellt (parallellt med basen).
Fråga: Hur fungerar vertikala hållklämmor?
S. Vissa klämmor av solid stångstil som Destaco 202-SS har en spindel som manövreras manuellt med ett vertikalt handtag/spak. Denna handtagsrörelse trycker spindeln mot arbetsstycket och hindrar den från att röra sig mitt i driften, vilket säkerställer säker fastspänning.
Fråga: Vilket fett rekommenderas för användning med Destaco -klämmor vid ombyggnad?
A. Närhelst du har att göra med märkets mekaniska klämmor rekommenderas att du använder ett kopplingsfett som Mobil XTC.
Fråga: Bär handtagets röda färg något på Destaco -klämmor?
A. De rödfärgade handtagen varnar operatören om platsen för manöverhandtaget och när han ska ta tag i det.
Fråga: Kan vi ta bort handtagen på Destaco -klämmor?
A. De flesta Destaco -klämmor har grepp som enkelt kan tas bort genom att skjuta av dem. Men vissa handtag genomgår vinyldoppning för att passa det underliggande handtaget och måste därför klippas av för att ta bort dem.
F. Är Lasten för Destaco -klämmor klassad för lyft- och / eller lyftapplikationer?
A. Nej, Destaco -klämmor är inte konstruerade för lyft- eller lyftapplikationer.
Fråga: Är Destaco -klämmor rostbeständiga?
S. Ja, Destaco-klämmorna har en konstruktion av rostfritt stål och är korrosionsbeständiga för fastspänning utomhus. Destaco erbjuder även klämmor av kolstål som är förzinkat för att motstå och minimera slitage mot tuffa industriella miljöer.