DESTACO 202-serien vertikala hållarklämmor, rostfritt stål


Filter
Baslängd: 1" , Basbredd: 1.56 " , Klämstångsöppning: 105 grader , Diameter: 0.220 " , Handtag: Vertikal , Handtagsöppning: 65 grader , Hållbarhet: 250 kg , Material: Rostfritt stål , Monteringsbas: Fläns , Slända: Flat kudde neopren , Tråd storlek: 1 / 4-20 , Toggle Lock Plus: Nej , Typ: Vertikalt handtag, rostfritt stål
StilModellKlämarmslängdKlämarmstilHöjd under klämarmTotala höjdenTotal längdPris (ex moms)
A
202-SS
1.31 "Solid bar0.93 "4.33 "2.31 "513 SEK
B
202-USS
1.73 "U-bar0.92 "4.310 "2.730 "528 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?