Horisontella klämmor har ett rakt handtag placerat parallellt med basen för att trycka klämarmen och den bifogade spindeln mot ett arbetsstycke för en säker klämoperation. Dessa klämmor är lämpliga för upprepad fastspänning/lossning av arbetsstycket under hela operationen. Destaco 2027-serien Horisontella klämmor har en U-formad klämstång för att möjliggöra justering och fastsättning av olika spindelenheter för att hålla arbetsstycket stationärt samtidigt som det förhindrar att det lossnar eller glider under hela operationen. Dessa klämmor har fast handtagsvängningsförmåga för smidig drift och större handavstånd för att minimera klämpunkter. Destaco 2027-UR horisontell nedhållningsklämma används för att hålla arbetsstycken mot plana ytor vid fixturkontroll, träbearbetning, lätt bearbetning, svetsning, montering, testning och stängning. Denna manuella klämma har stålkonstruktion för strukturell styrka och förhindrar skador på grund av böjning/brott under tung belastning. Den har Toggle Lock Plus-mekanism för att förhindra oavsiktlig öppning av klämman på grund av vibrationer eller rörelse. Denna klämma erbjuds även i varianter utan Toggle Lock Plus-mekanism för att minska driftskostnaderna; med en svart icke-reflekterande finish (Blackout Series) på Raptor Supplies.
Användningsområden:
Denna Destaco 2027-UR horisontella hållklämma används för träbearbetning, lätt bearbetning, fixturkontroll, svetsning, montering och testning inom fordons-, konsumentvaru-, transport-, flyg- och livsmedels- och förpackningsindustrin. Den är också idealisk för att stänga fixturer som trummor, lock, lock och kammar- och åtkomstdörrar.
Funktioner:
- Destaco 2027-UR horisontell hållklämma är utrustad med en U-stång för fastsättning av spindelaggregat för säker hållning av arbetsstycken.
- Den levereras med Toggle Lock Plus -funktionen för att förhindra att klämman lossnar av misstag.
- Denna klämma har en monteringsstil med flänsbas för installation på horisontella ytor, vilket ger en maximal hållkapacitet på 840 lb.
- Den har stålkonstruktion för strukturell integritet, hållbarhet och motstår slitage.
- Denna klämma ger en klämstångsöppning på 68 grader genom att flytta handtaget upp till 70 grader.
- Den använder en neoprenspindel med platt spets för att minska klämmärken på de färdiga arbetsytorna.
- Denna spindel kan också justeras vertikalt eller horisontellt med hjälp av flänsar för att justera klämman efter arbetsstyckets tjocklek och den nödvändiga klämkraften.
- Den har ett handtag som är lätt att hålla i som minimerar användarens trötthet vid långvarig användning och ger ökat handavstånd för att minska klämpunkter.
- Denna klämma har en höjd av 1.32 tum och klämarmslängd på 2.86 tum.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco erbjuder reservdelar och tillbehör som flänsbricka (507107) för säker fastspänning; längd, höjd & klämarmsadaptrar för flexibel justering av klämmans längd & höjd.
- Raptor Supplies levererar Destaco 2007208-M neoprenspindel med platt spets för att hålla arbetsstycken genom att monteras på Destaco 2027-UR-klämman.
- Destaco L-227-4-01 armförlängning ökar räckvidden för denna manuella klämma genom att fästas på dess klämarm.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 2027-UR horisontell nedhållningsklämma är tillverkad i enlighet med ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 standarder för att säkerställa användarsäkerhet, miljöhälsa och effektiv prestanda för klämman.
Installation:
- Destaco 2027-UR fasthållningsklämma kan snabbt och säkert monteras med två par gängade hål på vardera sidan av den flänsförsedda basen.
- Klämman kan enkelt tas bort vid behov genom att helt enkelt skruva loss den med en skruvmejsel.
Vanliga frågor och svar:
Vilka andra varianter av Destaco 2027-UR manuell klämma finns på Raptor Supplies?
A. Destaco erbjuder liknande klämvarianter utan Toggle Lock Plus-mekanism (2027-U) för att minska driftskostnaderna där detta sekundära låssystem inte krävs. Raptor Supplies kan också leverera denna klämma i BLK-modeller (Blackout Series) med en svart, icke-reflekterande finish.
F. Vilka är fördelarna med att använda Toggle Lock Plus -mekanismen i Destaco manuella klämmor?
A. De manuella klämmorna i Destaco har Toggle Lock Plus-mekanism i utvalda modeller för sekundärlåsning av klämman för att säkerställa att de stannar i över-centralt växellås. Denna funktion är användbar när armaturerna på klämman är i rörelse, i en vibrerande miljö eller omvända. Det ger en extra säkerhetsnivå för användaren och arbetsstycket.
Fråga: Hur fungerar en horisontell hållklämma?
A. Horisontella klämmor av U-stångstyp manövreras manuellt för att trycka klämstången och spindelenheterna mot arbetsstycket och förhindra dem från att röra sig mitt i driften, vilket säkerställer säker fastspänning.
Fråga: Vad är skillnaden mellan en vertikal och horisontell växelklämma?
A. Skillnaden mellan en vertikal och horisontell vippklämma ligger i klämhandtagets låsläge. Ett vertikalt klämhandtag är orienterat vinkelrätt mot basen när det är i ett låst läge, medan den horisontella vippklämman är horisontellt orienterad eller parallell med basen.
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Hållkapacitet eller hållkraft indikerar den idealiska förmågan (mätt under klämtillverkningsprocessen) för klämman att hålla nere utrustningen, arbetsstycket eller plåten på löpande band eller under andra industriella applikationer.