Destaco 217-UL horisontell hållklämma är idealisk för att hålla arbetsstycken mot plana ytor i träbearbetning, metallbearbetning och tillverkningstillämpningar. Denna manuella klämma används i applikationer som kräver upprepad fastspänning / lossning av arbetsstycket under hela operationen. Den har en U -formad öppen klämstång, utformad för att möjliggöra snabb spindeljustering längs hållarstångens längd för att minska stilleståndstiden och förhindra köp av en separat klämma för olika applikationer. Denna funktion gör det möjligt för arbetaren att justera växelklämman för olika arbetsstycken genom att fästa armförlängningar. Den har en låg profildesign för att minimera utrymmebehovet för installation och användning av klämmor, vilket ökar användarvänligheten i trånga utrymmen. Denna manuella vippklämma har stålkonstruktion, ger en lång livscykel och förhindrar böjning / brytning under tunga laster. Den passar också en justerbar neopren -spindel för att förhindra att arbetsstyckena lossnar eller glider och håller dem stilla under hela operationen. Den erbjuds också i rostfritt stål, rak bas och U -barvarianter på Raptor Supplies.
Användningsområden:
- Denna Destaco 217-UL horisontell hållklämma används för träbearbetning, kontroll av armaturer och montering och testning inom flyg-, transport-, fordons- och livsmedelsbearbetnings- och förpackningsindustrin. Den kan också användas för att hålla och stänga kammardörrar, lock, lock och åtkomstdörrar.
Funktioner:
- Destaco 217-UL horisontell hållklämma har monteringsstil för flänsbas för en maximal hållkapacitet på 200 lb.
- Den har stålkonstruktion för styrka, hållbarhet och minimerar skador / slitage på grund av slipande förhållanden och utomhusmiljöer.
- Denna klämma har låg profildesign och stort handtagsspel för att minimera utrymme.
- Det grepphandtag som är lätt att hålla minskar användarens trötthet vid långvarig användning.
- Det ger en klämstångsöppning på 91 grader och handtagöppning på 61 grader.
- Denna klämma är fäst med en justerbar neopren -spindel för säker hållning av arbetsstycken.
- Den är utrustad med en öppen U-stång för att fästa armförlängningar och andra tillbehör.
- Klämman har 0.92 tum höjd med 1.49 tum lång klämarm.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco erbjuder reservdelar och tillbehör som 215105 brickmontage, längd, höjd och klämarmadaptrar för flexibel justering av längd och höjd i klämmor.
- L-217-4-01 armförlängning kan också levereras av Raptor Supplies för att utöka räckvidden för 217-UL manuell klämma.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 217-UL horisontell hållklämma tillverkas i enlighet med industristandarder som ISO 9001: 2015 och ISO 14001: 2015 för säkerhet, miljöhälsa och effektiv prestanda för klämman.
Installation:
- Destaco 217-UL hållklämma är monterad på ytorna med två par gängade hål på basen för säker installation.
- Vid behov kan denna klämma enkelt skruvas loss med en enkel skruvmejsel.
Vanliga frågor och svar:
Vilka andra varianter av Destaco 217-UL-klämmor finns på Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies erbjuder dessa manuella klämmor i varianter med rak bas (217-UB-L). Destaco levererar också liknande klämmor med U-Bar (217-U) för fast design och snabb installation. För fler varianter relaterade till Destaco 217-UL-klämma, besök Destaco 217 -serien klämmor sida på vår webbplats.
Fråga: Hur fungerar en horisontell hållklämma?
A. En horisontell hållklämma i U-stång manövreras manuellt med hjälp av ett handtag / spak för att trycka en platt spetsad neopren-spindel mot arbetsstycket och förhindra att den rör sig i mitten av driften, vilket säkerställer säker fastspänning.
Fråga: Vad är skillnaden mellan en vertikal och horisontell växelklämma?
A. Skillnaden mellan en vertikal och horisontell vippklämma ligger i låspositionen för klämhandtaget. Ett vertikalt klämhandtag är orienterat vertikalt eller vinkelrätt mot basen när det är i låst läge, medan den horisontella vippklämman är horisontellt orienterad eller placerad parallellt med basen.
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Termen "hållkapacitet" eller hållkraft indikerar klämmans förmåga att hålla nere utrustningen, ett arbetsstycke eller plåt på löpande band eller under andra tillverkningsprocesser.
Fråga: Hur fungerar vertikala hållklämmor?
A. Vissa klämarmar i U bar -stil har en platt spetsad neopren -spindel som manuellt manövreras med ett handtag / spak. Denna handtagsrörelse skjuter spindeln mot arbetsstycket och förhindrar att den rör sig i mitten och säkerställer därmed säker fastspänning.
Fråga: Vilket fett rekommenderas att användas med Destaco -klämmor vid underhåll?
A. Det rekommenderas att använda kopplingsfett som Mobil XTC för ombyggnad eller service av märkets mekaniska klämmor.
Fråga: Bär handtagets röda färg något på Destaco -klämmor?
A. De rödfärgade handtagen varnar operatören om platsen för manöverhandtaget och när ska han ta tag i det.
Fråga: Är Destaco -klämmor rostbeständiga?
A. Ja, Destaco -klämmor i kolstål är förzinkade för att klara och minimera slitage på grund av tuffa industrimiljöer. Destaco levererar också klämmor i rostfritt stål för applikationer som kräver fastspänning i utomhusförhållanden.