Horisontella klämmor Använd handtag placerade parallellt med basen (i låst läge) för att skjuta klämarmarna och den medföljande spindeln mot arbetsstyckena för säker klämning. Destaco 217 -serien horisontella hållklämmor är lämpliga för att hålla arbetsstycken mot plana ytor vid armaturkontroll, träbearbetning, montering och stängning. Dessa manuella klämmor är idealiska för operationer som kräver upprepad fastspänning / lossning av arbetsstyckena. Destaco 217 -serie klämmor har en lågprofilskonstruktion med stort handtagsspel (i öppet läge) för att öka användarvänligheten i trånga utrymmen och minska det utrymme som behövs för montering och användning av klämmor. Destaco 217-USS manuell växelklämma har konstruktion i rostfritt stål för att ge korrosionsbeständighet och förhindra slitage i utomhusmiljöer. Denna klämma har en U -formad klämstång för att möjliggöra snabb spindeljustering, minska stilleståndstiden och förhindra köp av en separat klämma för olika applikationer beroende på olika arbetsstycken. Den passar också en justerbar sexkantig spindel längs klämstången för att förhindra att arbetsstyckena lossnar och håller dem stilla under hela operationen. Denna klämma har en flänsad bas för installation på plana horisontella ytor. Raptor Supplies erbjuder också dessa klämvarianter med stålkonstruktion, rak bas och öppen stångdesign.
Användningsområden:
- Denna Destaco 217-USS horisontella hållklämma används i transport-, konsumentvaru-, flyg-, fordons- och livsmedels- och förpackningsindustrin för kontroll av armaturer, montering, testning, svetsning och träbearbetning. Den kan också användas för att stänga armaturer som kammare / dörrar, lock och lock.
Funktioner:
- Destaco 217-USS horisontell hållklämma har flänsad monteringsstil för enkel installation av klämman på plana, horisontella ytor.
- Den har rostfri konstruktion för korrosionsbeständighet i utomhusmiljöer, vilket ger en maximal hållkapacitet på 250 lb.
- Denna klämma levereras med en låg profil och stort handtagsspel i öppet läge för att minimera utrymme.
- Den är utrustad med en U -stång för justering av spindelaggregat efter arbetsstycksstorlekar.
- Denna klämma har en höjd av 0.93 tum och klämarmslängd på 2.29 tum.
- Det är lätt att hålla i handtaget minskar användarens trötthet vid långvarig användning.
- Klämhandtaget roterar upp till 61 grader uppåt för att öppna klämstången upp till 91 grader.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 202943-M hex-head spindel i rostfritt stål kan användas för att byta ut den slitna eller defekta spindeln för att hålla fast arbetsstycken genom att fästa den på klämarmen.
- Raptor Supplies levererar reservdelar och tillbehör som Destaco 215105 flänsad bricka för flexibel justering av spindeln i Destaco 217-USS klämma.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 217-USS horisontell hållklämma är tillverkad i enlighet med ISO 9001: 2015 och ISO 14001: 2015 industristandarder för miljöhälsa, användarsäkerhet och överlägsen prestanda för klämman.
Installation:
- Destaco 217-USS hållklämma är säkert monterad på arbetsstyckena eller plana horisontella ytor med hjälp av två par gängade hål på den flänsade basen.
Vanliga frågor och svar:
Vilka andra varianter av Destaco 217-USS manuell klämma finns på Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies erbjuder också dessa liknande manuella klämmor i stålkonstruktion (217-U) för strukturell styvhet och förhindra brott / böjning vid kraftig användning. För fler varianter relaterade till Destaco 217-USS klämma, besök Destaco 217 -serien klämmor sida på vår webbplats.
Fråga: Hur fungerar horisontella hållklämmor?
A. Vissa U bar-klämmor, såsom Destaco 217-USS vippklämma, har en spindel i rostfritt stål med sexhuvud som manuellt manövreras med ett handtag / spak. Denna horisontella handtagsrörelse skjuter spindeln mot arbetsstycket och förhindrar att den rör sig i mitten av driften och säkerställer därmed säker fastspänning.
Fråga: Vad är skillnaden mellan en vertikal och horisontell växelklämma?
A. Skillnaden ligger i klämhandtagets orientering när det är i låst läge. Ett vertikalt klämhandtag är vertikalt orienterat (vinkelrätt mot basen) när det är i låst läge, medan det i fallet med en horisontell vippklämma är horisontellt orienterat (parallellt med basen).
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Hållkapaciteten eller hållkraften visar klämmans förmåga att hålla ned utrustning eller plåt på löpande band eller under liknande tillverkningsprocesser.
Fråga: Vilket fett rekommenderas för användning med Destaco -klämmor vid ombyggnad?
A. Närhelst du har att göra med märkets mekaniska klämmor rekommenderas att du använder ett kopplingsfett som Mobil XTC.
Fråga: Är Destaco -klämmor rostbeständiga?
A. Ja, kolstålsklämmor från Destaco är förzinkade för att motstå och minimera slitage mot tuffa industrimiljöer. För applikationer som kräver fastspänning i utomhusförhållanden finns även varianter av rostfritt stål.
F. Levererar Destaco anpassade eller speciella versioner av sina klämmor enligt applikationer?
A. Destaco kan leverera anpassade versioner av klämmor på begäran. Anpassningarna kan sträcka sig från en annan färg på handtag till avlägsnandet av Destaco -logotypen från klämmorna.