Destaco 217-UB horisontell hållklämma är lämplig för att hålla ner arbetsstycken mot plana ytor i tillverknings- och träbearbetningsanläggningar. Denna klämma är idealisk för applikationer som kräver att man arbetar på samma arbetsstycke upprepade gånger. Den har en design med låg profil som minimerar utrymmesbehovet för montering och användning av klämmor, vilket möjliggör enkel användning i trånga utrymmen. Denna vippklämma har en neoprenspindel som håller arbetsstycket stationärt under hela operationen och förhindrar att det lossnar/halkar. Dessutom är dess U-formade stång utformad för att möjliggöra snabb spindeljustering längs hållarstångens längd. Detta gör det möjligt för arbetaren att justera vippklämman efter storleken på arbetsstycket. Den har kolstålkonstruktion och zinkbelagd finish för att säkerställa styrka och förhindra böjning/brott under tung belastning. Denna klämma rekommenderas dock inte för bearbetningsapplikationer. Destaco 217 -serien klämmor erbjuds även i rak bas och öppen barvarianter på Raptor Supplies.
Användningsområden:
Destaco 217-UB horisontell hållklämma är designad för träbearbetning, kontroll av förslutningar och fixturer, svetsning och montering i olika industrianläggningar. Denna klämma rekommenderas dock inte för bearbetningsuppgifter.
Funktioner:
- Destaco 217-UB horisontell håll ner vipplåsklämma levereras med en justerbar neoprenspindel med platt spets som säkert greppar arbetsstycket på plats och förhindrar oönskade rörelser av arbetsstycket under operationen.
- Klämmans konstruktion i kolstål minimerar skador / slitage mot tuffa industrimiljöer.
- Dess design ger maximalt handavstånd mellan handtaget och stången för att säkerställa användarsäkerhet.
- Destaco horisontell nedhållningsklämma har låg profildesign för att säkerställa enkel klämning i trånga utrymmen.
- Handtaget har ett plastgrepp för att förhindra att hand glider i mitten.
- Den har en rak bas med två par monteringshål för enkel installation på vertikala ytor/arbetsbänkar.
- Destaco erbjuder också ett brett utbud av lågprofil horisontella hållklämmor i en rad olika konfigurationer och stilar, såsom klämarm i J -krokstil, handtag med låg profil i T -stil och Toggle Lock Plus -klämmor.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 202208-M neoprenspindel med platt spets används för att ersätta den trasiga/utslitna spindeln på Destaco 217-UB horisontell nedhållningsklämma.
- Destaco 215105 flänsad bricka används för att bibehålla tillräcklig belastning för att dra åt bultar och packningar på en fläns.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 217-UB horisontell hållklämma är tillverkad i enlighet med ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 internationella industristandarder.
Installation:
- Destaco 217-UB horisontell hållklämma har en rak bas med två par monteringshål för att möjliggöra säker installation på vertikala ytor. Vid behov kan denna vippklämma enkelt tas bort genom att helt enkelt skruva loss skruvarna med en enkel skruvmejsel.
Vanliga frågor och svar:
F: Erbjuder märket horisontella hållklämmor i andra basmonteringsstilar?
S. Ja, förutom denna raka bas-U-stångsvariant, erbjuder Destaco även flänsad bas-U-stång (Destaco 217-U) och flänsad basstång (Destaco 217-UL) horisontella klämmor. För mycket slipande förhållanden, en variant av rostfritt stål (Destaco 217-USS) finns också.
Fråga: Vad är en horisontell hållklämma?
A. Destaco horisontella hållklämmor är designade för att hålla ett arbetsstycke stationärt mot en plan yta/arbetsbänk, idealiska för olika industriella applikationer som metallbearbetning och träbearbetning.
Fråga: Hur fungerar horisontella hållklämmor?
A. Vissa klämarmar i U -bar har en platt spetsad neoprenspindel som manuellt manövreras med ett handtag / spak. Denna handtagsrörelse skjuter spindeln mot arbetsstycket och förhindrar att den rör sig i mitten och säkerställer därmed säker fastspänning.
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Hållkraften eller hållkapaciteten visar klämmans förmåga att hålla nere plåt eller en utrustning på löpande band eller under andra tillverkningsprocesser.
Fråga: Vilket fett rekommenderas för användning med Destaco -klämmor vid ombyggnad?
A. För att säkerställa smidig drift och hållbarhet hos mekaniska klämmor rekommenderas att använda ett kopplingsfett som Mobil XTC.
Fråga: Vad betyder klämkraft?
A. Klämkraft är den kraft som faktiskt appliceras på ett arbetsstycke genom att stänga och låsa klämman. Det är normalt mindre än den angivna innehavskapaciteten. Den faktiska klämkraften beror på olika faktorer, såsom cylinderhål, cylinderområde, spindelläge (spännarmslängd) och tillgängligt lufttryck. I de flesta fall är klämkraften ungefär 2 till 3 gånger kraften som utövas av en pneumatisk cylinder.
Vad betyder den röda färgen på handtaget på Destaco -klämmor?
A. De rödfärgade handtagen varnar användaren om platsen för manöverhandtaget och när han ska ta tag i det. Den röda färgen har ingen ytterligare fördel med klämmornas funktion.
Fråga: Vad är skillnaden mellan en vertikal och horisontell växelklämma?
A. Skillnaden ligger i handtagets orientering när klämman är i låst läge. Ett vertikalt klämhandtag är vertikalt orienterat (vinkelrätt mot basen) när det är i låst läge, medan det i fallet med en horisontell vippklämma är horisontellt orienterat (parallellt med basen).