Destaco 217-U horisontell hållklämma är utformad för att hålla ner arbetsstycken mot plana ytor i träbearbetnings- och tillverkningsanläggningar. Denna fasthållningsklämma är lämplig för applikationer som kräver arbete på samma arbetsstycke upprepade gånger. Den har en lågprofildesign som minimerar utrymmebehovet för montering och användning av klämmor, vilket möjliggör enkel användning i trånga utrymmen. Dess U -formade stång är utformad för att möjliggöra snabb spindeljustering längs hållarstångens längd. Med den här funktionen kan arbetaren justera växelklämman för arbetsstycken i olika storlekar. Dessutom har denna växelklämma en neopren -spindel som håller arbetsstycket stilla under hela operationen och förhindrar att det lossnar / glider. Denna klämma har stålkonstruktion för att säkerställa styrka och förhindra böjning / brytning under tung belastning. Denna klämma rekommenderas dock inte för bearbetning och metallbearbetning. Denna växelklämma erbjuds också i rostfritt stål tillverkad, rak bas U bar och flänsad bas öppen bar varianter på Raptor Supplies.
Användningsområden:
- Denna horisontella hållklämma från Destaco är utformad för att utföra monteringsoperationer, kontrollera stängningar och armaturer och träbearbetningsapplikationer i industriella anläggningar. Den kan också användas för svetsning och livsmedelsbearbetning men rekommenderas inte för bearbetningstillämpningar.
Funktioner:
- Destaco 217-U horisontell hållklämma levereras med en halksäker neoprenspindel som förhindrar att arbetsstycket glider och tappar greppet i mitten.
- Dess stålkonstruktion förhindrar att klämman böjs / bryts under tunga belastningar och tillåter mycket slitande miljöer / industriella förhållanden.
- Dess lågprofilerade konstruktion möjliggör enkel installation i trånga utrymmen och säkerställer att minsta frihöjd krävs under fastspänning.
- Denna klämma har ett plasthandtag för att minimera användarens trötthet vid långvarig användning och förhindra att handen glider i mitten.
- Den har en flänsad bas med två par monteringshål för säker installation på plana ytor / arbetsbänkar.
- Klämstången och handtaget kan öppna upp till 91 respektive 61 grader.
- Den har en U bar -spännarm för att ge en maximal hållkapacitet på 200 lb.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 202208-M platt spetsad neoprenspindel är idealisk för att byta ut trasiga / slitna spindlar på horisontell hållklämma
- Destaco 215105 flänsad bricka används för att bibehålla tillräcklig belastning för att dra åt bultar och packningar på en fläns.
Standarder och godkännanden:
- Denna horisontella hållklämma är tillverkad i enlighet med branschstandarder som ISO 9001: 2015 och ISO 14001: 2015
Installation:
- Destaco 217-U horisontell hållklämma har en flänsad bas med två par monteringshål för att möjliggöra installation på plana ytor / arbetsbänkar med en skruvmejsel.
Vanliga frågor och svar:
Fråga: Vad är en horisontell hållklämma?
A. Destaco horisontella hållklämmor är utformade för att hålla ett arbetsstycke stillastående mot en plan yta / arbetsbänk, för olika industriella tillämpningar som metallbearbetning och träbearbetning.
Fråga: Hur fungerar horisontella hållklämmor?
A. Vissa klämarmar i U -bar har en platt spetsad neoprenspindel som manuellt manövreras med ett handtag / spak. Denna handtagsrörelse skjuter spindeln mot arbetsstycket och förhindrar att den rör sig i mitten och säkerställer därmed säker fastspänning.
Fråga: Vilket fett rekommenderas för användning med Destaco -klämmor vid ombyggnad?
A. För att säkerställa smidig drift och hållbarhet hos mekaniska klämmor rekommenderas att använda ett kopplingsfett som Mobil XTC.
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Hållkraften eller hållkapaciteten visar klämmans förmåga att hålla nere plåt eller utrustning på löpande band eller under tillverkningsprocesser.
Vad betyder den röda färgen på handtaget på Destaco -klämmor?
A. De rödfärgade handtagen på Destaco -klämmor betecknar bara ett igenkännbart område. Detta görs för att varna arbetaren / operatören var manöverhandtaget är och var han ska ta tag i det. Dess färg har ingen ytterligare betydelse för klämmans funktion.
Fråga: Vad är skillnaden mellan en vertikal och horisontell växelklämma?
A. Skillnaden ligger i handtagets placering när klämman är i låst läge. Ett vertikalt klämhandtag är placerat vertikalt (vinkelrätt mot basen) när det är i låst läge, medan det vid en horisontell vippklämma är placerat horisontellt (parallellt med basen).
F: Erbjuder märket horisontella hållklämmor i andra basmonteringsstilar?
A. Ja, förutom den här flänsade U -stångvarianten erbjuder Destaco rak bas U -stång (Destaco 217-UB) och flänsad basstång (Destaco 217-UL) horisontella klämmor också. För mycket slipande förhållanden med rostfritt stål Destaco 217-USS vippklämma rekommenderas.