Destaco 217-serien horisontella nedhållningsklämmor är idealiska för att hålla ner arbetsstycken mot plana ytor i träbearbetnings-, metallbearbetnings- och tillverkningsapplikationer. De har stort handtagsspel i öppet läge och har låg profildesign för att minimera utrymmesbehovet för montering och användning av klämmor, vilket ökar användarvänligheten i trånga utrymmen. Dessa manuella klämmor används i applikationer som kräver upprepad fastspänning/borttagning av arbetsstycket under hela operationen. Destaco 217-UB-L klämma har en U-formad klämstång, designad för att möjliggöra snabb spindeljustering längs hållarstångens längd för att minska stilleståndstiden. Denna funktion gör det möjligt för arbetaren att justera vippklämman för arbetsstycken i olika storlekar genom att fästa armförlängningar och andra tillbehör. Den passar också en justerbar neopren-spindel för att förhindra att arbetsstyckena lossnar eller glider och håller dem stationära under hela operationen. Denna hållklämma har stålkonstruktion för styrka, hållbarhet och minimera skador/nötning på grund av grov användning. Den har en rak bas för installation på en vertikal yta / arbetsstycke. Raptor Supplies erbjuder denna klämma i varianter med rostfritt stålkonstruktion för korrosionsbeständighet; flänsad bas för installation på horisontella ytor och U-stång för applikationer som inte kräver tillägg av tillbehör som längd- och höjdadaptrar.
Användningsområden:
Destaco 217-UB-L horisontell hållklämma används idealiskt för kontroll, svetsning, montering, testning och träbearbetningsoperationer inom flyg-, transport-, fordons- och livsmedels- och förpackningsindustrin. Den kan också användas för att hålla och stänga olika fixturer, såsom kammardörrar, lock, lock och åtkomstdörrar.
Funktioner:
- Destaco 217-UB-L horisontell hållklämma är utrustad med en öppen U-stång för att fästa spindlar, armförlängningar eller andra tillbehör.
- Den har en rak bottenmonteringsstil för installation på vertikala ytor.
- Denna klämma har en maximal hållkapacitet på 200 lb.
- Den är gjord av stål för att förhindra böjning/brott under tung belastning.
- Denna klämma har låg profildesign och stort handtagsavstånd för att minimera utrymmesbehovet.
- Det grepphandtag som är lätt att hålla minskar användarens trötthet vid långvarig användning.
- Detta handtag öppnar upp till 61 grader för att öppna klämstången upp till 91 grader.
- Klämman levereras med en justerbar neoprenspindel för säker fasthållning av arbetsstycken.
- Klämarmen har en höjd av 1.11 tum och längd på 1.49 tum.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco-spindlar: Destaco erbjuder dessa neoprenspindlar för att hålla ner arbetsstycken när de är fästa på klämstången på Destaco 217-UB-L-klämman.
- Destaco 215105: Raptor Supplies levererar dessa flänsbrickor för fixering av spindlar på en fast kundspecificerad plats.
- Destaco adaptrar & förlängningar: Armförlängningar och längd-, höjd- och klämarmsadaptrar kan också levereras av Raptor Supplies för att utöka räckvidden för denna manuella klämma och flexibel justering av längd & höjd i klämmor.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 217-UB-L horisontell hållklämma är tillverkad i enlighet med ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 standarder för miljöhälsa, säkerhet och överlägsen prestanda för klämman.
Installation:
- Destaco 217-UB-L fasthållningsklämma monteras på en vertikal yta / arbetsstycke med hjälp av gängade hål på basen för säker installation.
- Vid behov kan denna klämma enkelt tas bort genom att helt enkelt skruva loss den med en enkel skruvmejsel.
Vanliga frågor och svar:
Vilka andra varianter av Destaco 217-UB-L-klämman finns på Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies erbjuder dessa manuella klämmor i varianter med flänsad bas (217-UL) för installation på horisontella ytor. Destaco levererar också liknande klämmor med U -stång (217-U) för fast design och snabb installation.
Fråga: Hur fungerar en horisontell hållklämma?
A. AU-stångstyp horisontella nedhållningsklämmor manövreras manuellt med hjälp av ett handtag/spak för att trycka en platt spetsbunden neoprenspindel mot arbetsstycket och förhindra att det rör sig mitt i driften, vilket säkerställer säker fastspänning.
Fråga: Vad är skillnaden mellan en vertikal och horisontell växelklämma?
A. Skillnaden mellan en vertikal och horisontell vippklämma ligger i låspositionen för klämhandtaget. Ett vertikalt klämhandtag är orienterat vertikalt eller vinkelrätt mot basen när det är i låst läge, medan den horisontella vippklämman är horisontellt orienterad eller placerad parallellt med basen.
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Termen "hållkapacitet" eller hållkraft indikerar klämmans förmåga att hålla nere utrustningen, ett arbetsstycke eller plåt på löpande band eller under andra tillverkningsprocesser.
Fråga: Vilket fett rekommenderas att användas med Destaco -klämmor vid underhåll?
S. Det rekommenderas att använda ett kopplingsfett, såsom Mobil XTC, för att bygga om eller serva märkets mekaniska klämmor.
Fråga: Bär handtagets röda färg något på Destaco -klämmor?
A. De rödfärgade handtagen varnar operatören om platsen för manöverhandtaget och när ska han ta tag i det.
Fråga: Är Destaco -klämmor rostbeständiga?
A. Ja, Destaco -klämmor i kolstål är förzinkade för att klara och minimera slitage på grund av tuffa industrimiljöer. Destaco levererar också klämmor i rostfritt stål för applikationer som kräver fastspänning i utomhusförhållanden.