Destaco 235-USS horisontell hållklämma är lämplig för att hålla ner arbetsstycken mot plana ytor i tillverknings- och träbearbetningsanläggningar. Denna klämma är idealisk för applikationer som kräver att man arbetar på samma arbetsstycke upprepade gånger. Den har en design med låg profil som minimerar utrymmesbehovet för montering och användning av klämmor, vilket möjliggör enkel användning i trånga utrymmen. Denna vippklämma har en spindel i rostfritt stål med sexkant som håller arbetsstycket stationärt under hela operationen och förhindrar att det lossnar/halkar. Dessutom är dess U-formade stång utformad för att möjliggöra snabb spindeljustering längs hållarstångens längd. Detta gör det möjligt för användaren att justera vippklämman efter storleken på arbetsstycket. Den har en konstruktion i rostfritt stål för att säkerställa styrka och förhindra böjning/brott under tung belastning. Denna klämma rekommenderas dock inte för bearbetningsapplikationer. Destaco 235 -serien klämmor finns även i raka bas U bar varianter på Raptor Supplies.
Användningsområden:
Destaco 235-USS horisontell hållklämma är designad för kontroll av förslutningar och fixturer, träbearbetning, svetsapplikationer och monteringsoperationer i olika industrianläggningar. Denna klämma rekommenderas dock inte för bearbetningsuppgifter.
Funktioner:
- Destaco 235-USS horisontell håll ner vipplåsklämma levereras med en sexkantsspindel i rostfritt stål som säkert greppar arbetsstycket på plats och förhindrar oönskad rörelse av arbetsstycket under operationen.
- Klämmans konstruktion i rostfritt stål minimerar skador / slitage mot tuffa industrimiljöer.
- Destaco horisontella hållklämma har en lågprofilskonstruktion för att garantera enkel fastspänning i trånga utrymmen.
- Handtaget har ett plastgrepp för att förhindra att hand glider i mitten.
- Den har en flänsad bas med två par monteringshål för enkel installation på horisontella ytor/arbetsbänkar.
- Destaco erbjuder också ett brett utbud av lågprofil horisontella hållklämmor i en rad olika konfigurationer och stilar, såsom klämarm i J -krokstil, handtag med låg profil i T -stil och Toggle Lock Plus -klämmor.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 237943-M sexkantsspindel i rostfritt stål används för att ersätta trasiga/utslitna spindlar på Destaco 235-USS horisontell hållklämma.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 235-USS horisontell hållklämma är tillverkad i enlighet med ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 internationella industristandarder.
Installation:
- Destaco 235-USS horisontell hållklämma har en flänsad bas med två par monteringshål för att möjliggöra säker installation på horisontella ytor.
- Vid behov kan denna vippklämma enkelt tas bort genom att helt enkelt skruva loss skruvarna med en enkel skruvmejsel.
Vanliga frågor och svar:
F: Erbjuder märket horisontella hållklämmor i andra basmonteringsstilar?
S. Ja, förutom den här flänsade bas-U-stångsvarianten, erbjuder Destaco även en rak bas-U-stång (Destaco 235-UB) variant också.
Fråga: Vad är en horisontell hållklämma?
A. Destacos horisontella hållklämmor är designade för att hålla ett arbetsstycke stationärt mot en plan yta/arbetsbänk, idealiska för olika industriella applikationer, såsom metallbearbetning och träbearbetning.
Fråga: Hur fungerar horisontella hållklämmor?
A. Vissa armklämmor av U-stångstyp har en sexkantsspindel som manövreras manuellt med ett handtag/spak. Denna handtagsrörelse trycker spindeln mot arbetsstycket och hindrar den från att röra sig mitt i driften, vilket säkerställer säker fastspänning.
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Hållkraften eller hållkapaciteten visar klämmans förmåga att hålla nere plåt eller en utrustning på löpande band eller under andra tillverkningsprocesser.
Fråga: Vilket fett rekommenderas för användning med Destaco -klämmor vid ombyggnad?
A. För att säkerställa smidig drift och hållbarhet hos mekaniska klämmor rekommenderas att använda ett kopplingsfett som Mobil XTC.
Fråga: Vad betyder klämkraft?
A. Klämkraft är den kraft som faktiskt appliceras på ett arbetsstycke genom att stänga och låsa klämman. Det är normalt mindre än den angivna innehavskapaciteten. Den faktiska klämkraften beror på olika faktorer, såsom cylinderhål, cylinderområde, spindelläge (spännarmslängd) och tillgängligt lufttryck. I de flesta fall är klämkraften ungefär 2 till 3 gånger kraften som utövas av en pneumatisk cylinder.
Vad betyder den röda färgen på handtaget på Destaco -klämmor?
A. De rödfärgade handtagen varnar användaren om platsen för manöverhandtaget och när han ska ta tag i det. Den röda färgen har ingen ytterligare fördel med klämmornas funktion.
Fråga: Vad är skillnaden mellan en vertikal och horisontell växelklämma?
A. Skillnaden ligger i handtagets orientering när klämman är i låst läge. Ett vertikalt klämhandtag är orienterat vinkelrätt mot basen när det är i låst läge, medan det i fallet med en horisontell vippklämma är orienterat parallellt med basen.