Destaco 235-U horisontell håll ner vippklämma är designad för applikationer där nedhållningsåtgärder effektivt kan ersätta fästelement. Den har en kompakt design med låg höjd för trånga utrymmen. Denna horisontella klämma är utrustad med ett handtag som kan manövreras antingen framifrån eller från sidorna. Denna hållklämma kommer med en flänsad bas med en solid hållstag, öppningsvinkel för klämstången upp till 92 grader och en hållkapacitet på 750 lb. Den erbjuder ett stationärt alternativ till avtagbara klämmor när du utför repetitiva uppgifter. Destaco 235-U horisontell håll ner vippklämma är gjord av rostfritt stål och har ett horisontellt handtag parallellt med klämstången. Den levereras med ett handtag, ett spaksystem och en säkringsstång. Säkringsstången säkerställer att föremålen inte rör sig och spaksystemet utövar tillräckligt tryck på föremålet för att hålla arbetsstycket stadigt för arbete. Den har en fast design för att säkra och lossa arbetsstycken utan att flytta själva klämman. Denna horisontella Destaco-klämma är integrerad med ett länksystem som applicerar kraftfull klämkraft med liten ansträngning för att låsa eller låsa upp. Denna vippklämma används för att hålla arbetsstycken på plats med hjälp av ett horisontellt spakhandtag som ligger plant när klämman är inkopplad. Destaco 235-U horisontell nedhållningsklämma är utrustad med ett automatiskt tryckjusteringssystem som automatiskt justerar klämmans tryck. Detta gör det möjligt att klämma fast arbetsstycken av olika storlekar och justera själva trycket.
Användningsområden:
Destaco 235-U horisontell hållklämma erbjuder en bred kombination av funktioner, vilket gör den anpassningsbar för applikationer som slipning, svetsning, montering, bearbetning och metalltillverkning inom flyg-, bil- och livsmedels- och förpackningsindustrin.
Funktioner:
- Destaco 235-U horisontell hållklämma används för lätt klämning i trånga utrymmen.
- Denna vippklämma har stålkonstruktion för hållbarhet och korrosionsbeständighet och en öppen U-stångs klämarm för att förhindra att spindeln glider av änden.
- Den innehåller ett ergonomiskt handtag som säkerställer högsta användarkomfort.
- Denna nedhållningsklämma har ett horisontellt handtag för ökat avstånd från arbetszonen, vilket minskar klämpunkter.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 240208-M: Dessa spindelenheter i neopren med platt spets är designade för användning med Destaco 235-U horisontell nedhållningsklämma. De har gängade stänger med gummiproppar som monterar vippklämman för att fästa material på arbetsytor. Dessa spindlar kan justeras för att rymma material av varierande tjocklek.
Dessa spindelenheter kan även användas för att ersätta utslitna/skadade spindlar för att förlänga livslängden på dina klämmor och minska risken för skador när gummipropparna börjar slitas bort. - Destaco 235106: Dessa flänsförsedda brickor används med horisontella håll-ned vippklämmor för att upprätthålla tillräcklig belastning för att dra åt packningar och bultar på en fläns under fastspänning. Dessa flänsbrickor är gjorda av stål för att ge strukturell styvhet och för att motstå korrosion på utsatta ytor.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 235-U horisontell nedhållningsklämma överensstämmer med internationella standarder som ISO 14001:2015 och ISO 9001:2015 för att säkerställa miljöhälsa och säkerhet och effektiv prestanda för klämman.
Installation:
- Destaco 235-U horisontell hållklämma har en flänsad bas med gängade hål för snabb och säker montering på plana ytor/arbetsbänkar med enkel skruvning.
- Den kan tas bort och installeras på en annan plats genom att helt enkelt skruva loss den med en skruvmejsel.
Vanliga frågor och svar:
F. Hur justerar du en horisontell vippklämma?
A. Efter fastspänning kan kraften justeras genom att lossa / dra åt spindelmuttern (levereras med utvalda enheter för skydd mot nötning, vridning eller böjning).
Fråga: Vad är skillnaden mellan en vertikal och horisontell växelklämma?
A. Skillnaden ligger i placeringen av klämhandtaget när klämman är i låst läge. Ett vertikalt klämhandtag är placerat vertikalt (vinkelrätt mot basen) när det är i låst läge, medan det i fallet med en horisontell vippklämma är placerat horisontellt (parallellt med basen).
F. Hur fungerar en horisontell vippklämma?
A. Vippklämman verkar mot arbetsstycket och komprimerar eller sträcker de utrustade länkarna för att hålla arbetsstycket i ett stationärt läge.
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Hållkraften eller hållkapaciteten anger klämmans förmåga att hålla nere utrustningen eller plåten på löpande band eller under liknande tillverkningsprocesser.
F. Vilket fett är idealiskt för Destaco-klämmor för ombyggnad?
S. Ett kopplingsfett som Mobil XTC bör användas när man arbetar med Destacos mekaniska klämmor, medan Magnalube G-fettet är utmärkt för användning med pneumatiska cylindertätningar.
F. Vilken betydelse har den röda färgen på handtaget på Destaco-klämmorna?
S. Det finns ingen sådan betydelse av färgen på klämmans handtag, eftersom den endast representerar ett igenkännbart område. Detta hjälper operatörer att hitta handtaget snabbt och enkelt.
Fråga: Vad betyder klämkraft?
A. Klämkraft är den kraft som faktiskt appliceras på ett arbetsstycke genom att stänga och låsa klämman. Det är normalt mindre än den angivna innehavskapaciteten. Den faktiska klämkraften beror på olika faktorer, inklusive cylinderhål, cylinderområde, spindelläge (spännarmslängd) och tillgängligt lufttryck. I de flesta fall är klämkraften ungefär 2 till 3 gånger kraften som utövas av en pneumatisk cylinder.