Destaco 235-UR horisontell hållklämma är idealisk för att hålla arbetsstycken inom flyg-, bil- och livsmedels- och förpackningsindustrin. Denna manuella klämma har en klämarm av U-stång för att förhindra att arbetsstycket glider och är designat för att erbjuda ett stationärt alternativ till avtagbara C-klämmor eller fjäderklämmor när man fäster material på en arbetsyta. Den manuella klämman håller arbetsstycken på plats med hjälp av ett spakhandtag som skjuts till upprätt läge när klämmorna är inkopplade. Den applicerar nedåtgående klämkraft genom att öka den applicerade belastningen via vippmekanismer och är idealisk för fixturkontroll, montering och testning, träbearbetning och lätta bearbetningsapplikationer. Denna nedhållningsklämma har en låg profildesign för trånga utrymmen och erbjuder flexibiliteten att placera basen, klämarmen och handtaget genom att svetsa dem i önskat läge. Den består av noggrant bearbetade komponenter med härdade och slipade svängtappar och bussningar. Klämman är försedd med en neopren spindel för maximal hållkraft och har ett ergonomiskt handtag för att säkerställa trötthet mindre operationer. Destacos vertikala manuella nedhållningsklämma har en flänsad bas med gängade hål för enkel installation och ger flexibiliteten att placera handtaget efter behov. Klämman är gjord av stål för att motstå korrosion på utsatta ytor och kan motstå belastningar upp till 750 lb. Denna 235-UR horisontella nedhållningsklämma erbjuder stor handavstånd och uppvisar en maximal klämstångsöppningsvinkel på 92 grader för extra säkerhet.
Användningsområden:
Destaco 235-UR horisontell hållklämma är idealisk för träbearbetning, fixturkontroll, svetsning, montering av delar och förslutningar för dörrar, lock och lock inom flyg-, bil- och livsmedels- och förpackningsindustrin.
Funktioner:
- Destaco 235-UR horisontell håll ner vipplåsklämma har en låg profildesign för att förhindra klämhinder.
- Denna horisontella vippklämma har stålkonstruktion för strukturell styvhet och hållbarhet.
- Destaco 235-UR horisontell vippklämma är utrustad med en neoprenspindel för att ge flexibiliteten att arbeta inom ett stort temperaturområde, förhindra arbetsstycken från att glida och tillåta maximal hållkraft.
- Den kan rymma M10 tums spindeltillbehör för snabb fastsättning.
- Denna enhet kan motstå belastningar upp till 750 lb.
- Den horisontella vippklämman har en flänsad bas för enkel installation.
- Den levereras med Toggle Lock Plus frigöringsspak för att förhindra oavsiktlig öppning på grund av vibrationer.
- Denna 235-UR horisontella vippklämma är integrerad med ett handtag för ett stadigt grepp och minimerad trötthet under långvarig användning.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 240208-M: Dessa spindelenheter i neopren med platt spets kan arbeta vid temperaturer från -20 grader till 100 grader Celsius. De inkluderar låsmuttrar för att möjliggöra justeringar av spännavståndet.
- Destaco 235106: Dessa flänsade brickenheter säkrar anslutningar mot vibrationer.
Standarder och godkännanden:
Destaco 235-UR horisontell vippklämma är tillverkad i enlighet med industristandarder som ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 för högsta användarsäkerhet, miljöhälsa och överlägsen prestanda för klämman.
Installation:
- Destaco 235-UR horisontell hållklämma har en flänsad bas med gängade hål för snabb och säker installation.
Vanliga frågor och svar:
F. Hur justerar man en vippklämma?
A. Efter fastspänning kan kraften justeras genom att lossa / dra åt spindelmuttern.
F. Hur justerar du en horisontell vippklämma?
A. Efter fastspänning kan kraften justeras genom att lossa / dra åt spindelmuttern (levereras med utvalda enheter för att skydda mot nötning, vridning eller böjning).
F. Vilket fett är idealiskt för Destaco-klämmor för ombyggnad?
S. Ett kopplingsfett som Mobil XTC bör användas när man arbetar med Destacos mekaniska klämmor, medan Magnalube G-fettet är utmärkt för användning med pneumatiska cylindertätningar.
F. Vad betyder en klämmas hållkapacitet?
A. Klämmans hållkapacitet eller hållkraft representerar förmågan hos en klämma att hålla nere mekanisk utrustning eller plåt vid montering av bildelar eller under tillverkningsprocesser.
F. Vilken betydelse har den röda färgen på handtaget på Destaco-klämmorna?
S. Det finns ingen sådan betydelse för färgen på klämmans handtag, eftersom det bara representerar ett igenkännbart område. Detta hjälper operatörer att hitta handtaget snabbt och enkelt.
Fråga: Vad betyder klämkraft?
A. Klämkraft är den kraft som faktiskt appliceras på ett arbetsstycke genom att stänga och låsa klämman. Det är normalt mindre än den angivna innehavskapaciteten. Den faktiska klämkraften beror på olika faktorer, inklusive cylinderhål, cylinderområde, spindelläge (spännarmslängd) och tillgängligt lufttryck. I de flesta fall är klämkraften ungefär 2 till 3 gånger kraften som utövas av en pneumatisk cylinder.
F. Levererar Destaco några vattentäta klämsensorer?
S. Ja, Destaco levererar också induktiva sensorer designade i enlighet med IP65-standarder för att säkerställa skydd mot kraftfulla hydraulstrålar, damm och kraftigt regn.