Horisontella klämmor har ett handtag (placerat parallellt med klämbasen i låst läge) för att trycka klämarmen och den bifogade spindeln mot ett arbetsstycke. Dessa manuella klämmor håller säkert de arbetsstycken som kräver upprepad fastspänning/demontering. Destaco 235-serien horisontella klämmor har låg profildesign för att minimera utrymmesbehovet för enkel användning/installation i trånga utrymmen. Destaco 235-UB klämma är utrustad med en U-formad klämstång för snabb justering av en neoprenspindel längs hållarstångens längd. Detta gör det möjligt för arbetaren att justera vippklämman efter arbetsstycken av varierande storlek och förhindra att arbetsstyckena lossnar eller glider genom att hålla dem stationära under hela operationen. Denna hållklämma har stålkonstruktion för strukturell styvhet för att minimera skador/nötning på grund av grov användning. Den har rak bas för installation på en vertikal yta/arbetsstycke. Raptor Supplies erbjuder denna klämma i varianter med rostfritt stålkonstruktion för korrosionsbeständighet; flänsad bas för installation på horisontella ytor; Toggle Lock Plus-mekanism för applikationer som kräver sekundär låsning.
Användningsområden:
Destaco 235-UB horisontell hållklämma är idealisk för svetsning, montering och träbearbetning inom flyg-, transport-, fordons- och livsmedels- och förpackningsindustrin. Den kan också användas för att hålla och stänga olika fixturer, såsom kammardörrar, lock, lock och åtkomstdörrar.
Funktioner:
- Destaco 235-UB horisontell hållklämma är utrustad med en U-stång för flexibel justering av den bifogade spindeln.
- Den har en rak bottenmonteringsstil för installation på laterala, vertikala ytor.
- Denna klämma har en maximal hållkapacitet på 750 lb.
- Den är gjord av stål för att hantera tunga laster utan att böjas/bryta.
- Denna klämma har låg profildesign för att minimera installations-/driftutrymmesbehovet.
- Det grepphandtag som är lätt att hålla minskar användarens trötthet vid långvarig användning.
- Detta handtag öppnar upp till 70 grader för att öppna klämstången upp till 92 grader.
- Klämman levereras med en justerbar neoprenspindel för säker fasthållning av arbetsstycken.
- Klämarmen har en höjd av 2.09 tum och längd på 4.17 tum.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 240208-M: Destaco erbjuder dessa neoprenspindlar med platt spets för att hålla ner arbetsstycken när de är fästa på klämstången på Destaco 235-UB-klämman.
- Destaco 235106: Raptor Supplies levererar dessa flänsbrickor för fixering av spindlar på en fast kundspecificerad plats.
- Destaco 210440-Q: Dessa tvärarmsset kan hjälpa till att fästa två spindlar på klämarmen samtidigt.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 235-UB horisontell hållklämma är designad i enlighet med ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 standarder för miljöhälsa, säkerhet och överlägsen prestanda för klämman.
Installation:
- Destaco 235-UB nedhållningsklämma är säkert monterad på en vertikal yta / arbetsstycke på sidorna av klämman med hjälp av gängade hål på dess raka bas.
- Denna klämma kräver minimalt utrymme ovanför för att enkelt öppna handtaget och klämstången uppåt.
Vanliga frågor och svar:
F. Vilka andra varianter av Destaco 235-UB-klämman finns tillgängliga på Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies erbjuder dessa manuella klämmor i en variant med flänsad bas (235-U) för installation på horisontella ytor.
Fråga: Hur fungerar en horisontell hållklämma?
A. AU-stångstyp horisontell nedhållningsklämma manövreras manuellt med hjälp av ett handtag/spak för att trycka en platt spetsbunden neoprenspindel mot arbetsstycket och förhindra att det rör sig mitt i driften, vilket säkerställer säker fastspänning.
Fråga: Vad är skillnaden mellan en vertikal och horisontell växelklämma?
A. Skillnaden mellan en vertikal och horisontell vippklämma ligger i klämhandtagets låsläge. Ett vertikalt klämhandtag är orienterat vertikalt eller vinkelrätt mot basen när det är i ett låst läge, medan den horisontella vippklämman är horisontellt orienterad eller placerad parallellt med basen.
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Termen "hållkapacitet" eller hållkraft indikerar klämmans förmåga att hålla nere utrustningen, ett arbetsstycke eller plåt på löpande band eller under andra tillverkningsprocesser.
F. Vilka är fördelarna med att använda Toggle Lock Plus -mekanismen i Destaco manuella klämmor?
A. Destacos funktioner Toggle Lock Plus-funktion i många manuella klämmor som fungerar som en sekundär låsmekanism för att säkerställa att klämmorna stannar i över-centrerat vipplåsläge. Denna mekanism är användbar när klämmans fixturer är inverterade, i rörelse eller i en vibrerande miljö. Det ger en extra säkerhetsnivå för användaren och arbetsstycket. Raptor Supplies kan även leverera Destaco 235-UR klämma med Toggle Lock Plus-funktion för att förhindra att den öppnas av misstag.
Fråga: Vilket fett rekommenderas att användas med Destaco -klämmor vid underhåll?
S. Det rekommenderas att använda ett kopplingsfett som Mobil XTC för att bygga om eller serva märkets mekaniska klämmor.
Fråga: Bär handtagets röda färg något på Destaco -klämmor?
S. De rödfärgade handtagen varnar föraren om var manöverhandtaget är placerat och när han ska ta tag i det.
Fråga: Är Destaco -klämmor rostbeständiga?
A. Ja, Destaco -klämmor i kolstål är förzinkade för att klara och minimera slitage på grund av tuffa industrimiljöer. Destaco levererar också klämmor i rostfritt stål för applikationer som kräver fastspänning i utomhusförhållanden.