Dragverkande spärrklämmor används för att stänga och öppna fixturer vid låsning, formning och montering. Dessa klämmor har ett handtag för att placera en klämdragstång/krok runt ett arbetsstycke (placerad horisontellt eller vertikalt mot klämbasen). Destacos dragverkande spärrklämmor har fast spärr, U-krok (horisontell & vertikal) och J-krokdesign för dragning/stängning av fixturer. Destaco 324 -serien klämmor är utrustade med en vertikal U-krok för att stänga ett arbetsstycke/fixtur som är placerad vinkelrätt mot klämbasen. Deras klämhandtag är integrerade med en patenterad tumkontrollspak för snabb enhandsmanövrering. Dessa klämmor har flänsad bas monteringsstil för snabb installation på en plan yta / arbetsstycke. Destaco 324-M-100-klämman erbjuder en 100 mm längre U-krok för att stänga ett arbetsstycke på ett större avstånd än en U-krokformad klämma av standardlängd. Denna spärrklämma har stålkonstruktion för styrka och hållbarhet för att motstå regelbundet slitage. Den har en maximal kapacitet på 500 lb. Raptor Supplies erbjuder denna klämma i varianter med rostfri stålkonstruktion för att motstå korrosion; Växla Lock Plus-mekanismen för att fungera som en sekundär låsfunktion och förhindra oavsiktlig öppning under operationen. Du kan beställa dessa spärrklämmor i varianter med olika kroklängder (standardlängd, 25 mm längre än standardlängden & 50 mm längre än standardlängden), genom att helt enkelt ta bort -M-100 eller lägga till -M-25 & -M-50 på slutet av modellnumret.
Vi erbjuder också Destaco 323-M-100 dragverkande spärrklämma med en maximal hållkapacitet på 360 lb och en horisontell U-krok för att dra ett arbetsstycke placerat parallellt med dess klämbas.
Användningsområden:
Destaco 324-M-100 spärrklämma används för att stänga fixturer som kammardörrar, lock, formar och tillträdesluckor inom konsumentvaror, flyg-, transport-, fordons- och livsmedels- och förpackningsindustrin.
Funktioner:
- Destaco 324-M-100 dragverkande spärrklämma är utrustad med en gängad, vertikal U-krok för enkel justering enligt ett arbetsstycke placerat vinkelrätt mot klämbasen.
- Denna U-krok är 100 mm längre än en standard U-kroklängd för att dra arbetsstycken längre.
- Den är gjord av stål för strukturell integritet och hållbarhet för att motstå brott/böjning.
- Denna klämma har flänsad bas för snabb montering på ett arbetsstycke/yta.
- Den har en maximal kapacitet på 500 lb.
- Denna klämmas ergonomiska handtag är integrerat med en tumkontrollspak för enhandsmanövrering.
- Klämman levereras med en spärrplatta för säker fastsättning av klämman på ett arbetsstycke.
Kompatibla tillbehör:
- Raptor Supplies levererar Destaco spärrplatta (324101) för säker fastsättning av Destaco 324-M-100 klämkrok på ett arbetsstycke.
- Ersättningstillbehör, såsom krokmontering (324215-M-100) och tumkontrollspak (324-ZB1) kan ersätta de felaktiga eller slitna delarna av klämman.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 324-M-100 klämma är tillverkad i enlighet med ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 standarder för att säkerställa miljöhälsa, användarsäkerhet och effektiv prestanda för klämman.
Installation:
- Destaco 324-M-100-klämman har gängade monteringshål på sin bas och spärrplatta för snabb installation på ett arbetsstycke/yta.
- Denna klämma kan enkelt skruvas loss med en skruvmejsel för att ta bort den från den monterade ytan.
Vanliga frågor och svar:
F. Gör Raptor Supplies erbjuda manuella klämmor med liknande specifikationer som Destaco 324-M-100 klämmor i andra varianter?
A. Raptor Supplies levererar liknande klämvarianter, såsom Destaco 324-RM-100 låsklämma med Destaco Toggle Lock Plus-mekanism för att förhindra oavsiktlig öppning under operationen. Vi kan även leverera Destaco 324-SS-M-100 spärrklämma med rostfritt stålkonstruktion för korrosionsbeständighet och hållbarhet.
F. Finns Destaco 324-M-100 låsklämma tillgänglig i olika kroklängder?
A. Destaco erbjuder liknande spärrklämmor med olika kroklängder, såsom standardlängd (324), 25 mm längre än standard kroklängd (324-M-25) och 50 mm längre än standardlängden (324-M-50).
Fråga: Hur fungerar spärrklämmor?
A. Dessa dragverkande spärrklämmor har ett handtag för att manövrera verktyget, en klämarm som fungerar som en kontaktpunkt mellan arbetsobjektet och klämman och en bas för att fästa klämman på ytan. När klämmans enkla länksystem är placerad i över-centrerat läge, flyttas handtaget för att skapa en kraft parallellt med basen för att hålla arbetsartiklarna.
F. Vilka är fördelarna med att använda Toggle Lock Plus -mekanismen i Destaco manuella klämmor?
A. Många av Destacos manuella klämmor levereras med Toggle Lock Plus-funktionen som fungerar som en sekundär låsmekanism och säkerställer att klämmorna är i överläge. Denna mekanism är väsentlig när armaturerna på klämman är i rörelse, i en vibrerande miljö eller omvända. Det ger en extra säkerhetsnivå för användaren och arbetsstycket.
Fråga: Vilket fett rekommenderas att användas med Destaco -klämmor vid ombyggnad?
A. Närhelst du har att göra med märkets mekaniska klämmor rekommenderas att du använder ett kopplingsfett som Mobil XTC.
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Hållbarheten eller hållkraften visar klämmans förmåga att hålla nere utrustningen eller en plåt på löpande band eller under liknande tillverkningsprocesser.