Destaco 324-M-50 dragverkande spärrklämma monteras på arbetsytor och håller samman arbetsstycken. Klämman har en spak som låser en gummipropp mot arbetsytan för att säkra föremål tätt för borrning, svetsning, fräsning eller träbearbetning. Denna klämma erbjuder ett stationärt alternativ till avtagbara C-klämmor eller fjäderklämmor när man fäster material på en arbetsyta. Den levereras med ett spakhandtag som skjuts till upprätt läge när klämman är inkopplad. Denna dragverkande spärr levereras också med en spärrplatta och en tumkontrollspak för enkel enhandsmanövrering. Destaco 324-M-50 dragverkande spärrklämma har en fast design som tillåter användare att säkra och lossa material utan att flytta själva klämmans placering. Den applicerar kraft i en rak linje som gör att enheten kan växla i främre och bakre position. Detta är särskilt användbart i situationer där operatören ibland kräver klämman, snarare än att trycka framåt och applicera kraften, för att dra framåt och applicera kraften. Den är utrustad med ett handtag som är korrekt inriktat med den motsatta spärren. Handtaget kan dras tillbaka ner till låst läge, vilket gör det idealiskt för att stänga föremål som formstängningar och låsande dörrar.
Användningsområden:
Destaco 324-M-50 dragverkande spärrklämma erbjuder en bred kombination av funktioner, vilket gör den anpassningsbar till applikationer som gjutning, montering och förslutningar för dörrar, lock eller lock inom flyg-, bil- och livsmedels- och förpackningsindustrin.
Funktioner:
- Destaco 324-M-50 dragkraftsklämma är utrustad med en patenterad tumkontrollspak för enhandsmanövrering.
- Denna spärrklämma kommer med en gängad U-krok som möjliggör enkel justering och ger en positiv anslutning till spärrplattan.
- Den levereras med en 50 mm längre krok än standardkroklängden för att säkerställa enkel användning.
- Spärrplatta ingår med Destaco 324-M-50 dragverkande spärrklämma.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 324101: Dessa ersättningsspärrplattor används med Destaco 324-M-50 dragverkande spärrklämma för att ge tät stängning när man trycker på handtaget.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 324-M-50 dragverkande spärrklämma uppfyller internationella standarder som ISO 14001:2015 och ISO 9001:2015 för att säkerställa miljöhälsa, yttersta användarsäkerhet och effektiv prestanda för klämmorna.
Installation:
- Destaco 324-M-50 dragverkande spärrklämma levereras med gängade hål på den flänsförsedda basen som möjliggör snabb och säker montering på plana ytor/arbetsbänkar med enkel skruvning.
- Den kan tas bort och installeras på en annan plats genom att helt enkelt skruva loss den med en skruvmejsel.
Vanliga frågor och svar:
F. Är Destaco 324-M-50 dragverkande spärrklämma idealisk för applikationer med tunga krafter?
S. Ja, Destaco 324-M-50 har en växellåsning över mitten som gör att enheten kan motstå tunga krafter som de som genereras vid plastgjutning.
Fråga: Hur fungerar spärrklämmor?
A. Dessa dragverkande spärrklämmor är beroende av 3 huvudkomponenter - ett handtag för manövrering av verktyget, en klämarm för kontaktpunkten mellan arbetsobjektet och klämman, och en bas för att fästa klämman på ytan. När klämmans enkla länksystem är placerad i över-centrerat läge, dras handtaget horisontellt för att skapa kraft parallellt med basen och klämma fast arbetsartiklarna.
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Hållkapaciteten eller hållkraften visar klämmans förmåga att hålla ned utrustning eller plåt på löpande band eller under liknande tillverkningsprocesser.
F. Vilken betydelse har den röda färgen på handtaget på Destaco-klämmorna?
S. Det finns ingen sådan betydelse för färgen på klämmans handtag, eftersom det bara representerar ett igenkännbart område. Detta hjälper operatörer att hitta handtaget snabbt och enkelt.
F. Vilket fett är idealiskt för Destaco-klämmor för ombyggnad?
S. Ett kopplingsfett som Mobil XTC bör användas när man arbetar med Destacos mekaniska klämmor, medan Magnalube G-fettet är utmärkt för användning med pneumatiska cylindertätningar.
Fråga: Vad betyder klämkraft?
A. Klämkraft är den kraft som faktiskt appliceras på ett arbetsstycke genom att stänga och låsa klämman. Det är normalt mindre än den angivna innehavskapaciteten. Den faktiska klämkraften beror på olika faktorer, inklusive cylinderhål, cylinderområde, spindelläge (spännarmslängd) och tillgängligt lufttryck. I de flesta fall är klämkraften ungefär 2 till 3 gånger kraften som utövas av en pneumatisk cylinder.
F. Levererar Destaco några vattentäta klämsensorer?
S. Ja, Destaco levererar också induktiva sensorer designade i enlighet med IP65-standarder för att säkerställa skydd mot kraftfulla hydraulstrålar, damm och kraftigt regn.