Destaco 324 pull action spärrklämma är en hållaranordning av vertikal typ som ger en stark stängningskraft för att ständigt stänga och öppna dörrar och lock under låsning, gjutning och montering. Denna klämma är monterad vinkelrätt mot låsytan för att dra arbetsstycken. Den är idealisk för att hålla och stänga arbetsstycken som är vinkelräta mot monteringsytan. Denna spärrklämma i U-Hook-stil har en patenterad tumkontrollspak för snabb, säker och enhandsoperation för att förbättra produktiviteten. Klämman består av stål för att ge hög hållfasthet, förhindra brott / böjning eller klämfel under tunga belastningar och minimera skador / slitage på grund av slipande förhållanden. 324 -serien dragverkande klämmor finns också i varianter med rostfri konstruktion och med Destaco Toggle Lock Plus -mekanism. Raptor Supplies erbjuder också Destaco 374 -serien dragspänningsklämmor med en maximal hållkapacitet på 4000 lb med ett förhållande som utövar kraft till applicerad kraft på 36: 1. Om du vill beställa dessa spärrklämmor med de längre krokarna (25, 50 och 100 mm), lägg helt enkelt till -M -25, -M -50 eller -M -100 i slutet av modellnumret.
Användningsområden:
- Destaco 324 spärrklämma används för montering och gjutning i fordons-, transport-, rymd- och livsmedelsbearbetnings- och förpackningsindustrin. Denna klämma är också idealisk för att stänga kammardörrar, lock, fat, behållare, kärl, lock och åtkomstdörrar.
Funktioner:
- Destaco 324 pull action spärrklämma är utrustad med en gängad U-krok (vertikal) dragstång för enkel justering.
- Rörelse för klämman utan tumkontroll är 1.49 tum och max krokjustering av klämman är 0.5 tum.
- Denna klämma är integrerad med en patenterad tumkontrollspak för enhandsmanövrering av klämman.
- Den har flänsad monteringsstil för enkel montering på vilken yta som helst och en maximal hållkapacitet på 500 lb.
- Denna klämma har stålkonstruktion för exceptionell strukturell styvhet och hållbarhet för att klara mycket slitande miljöer / industriella förhållanden.
- Klämförhållandet mellan att utöva kraft (skjuta) och applicerad kraft (dra) är 31: 1.
- Den levereras med en låsplatta som ger stöd och ett automatiskt alternativ för fast stopp för att begränsa handtagets rörelse vid vissa klämpositioner.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 324-ZB1 ersättande tumkontrollspak ersätter den patenterade tumkontrollspaken på Destaco 324-klämman.
- 324101 ersättningsplåt används för tät stängning av klämman vid pressning av handtaget.
- Raptor Supplies kan leverera Destaco ersättningskrok (324215) för att byta ut klämman som är sliten eller defekt krok.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 324 -klämman är ISO 9001: 2015 och ISO 14001: 2015 certifierad för att säkerställa säkerhet, god miljöhälsa och överlägsen prestanda för klämman.
Installation:
- Destaco 324 pull action spärrklämma har flänsad bas med två par gängade monteringshål för snabb och säker skruvning på plana ytor / arbetsstycken.
- Denna klämma kan enkelt tas bort och installeras på en annan plats genom att helt enkelt skruva loss den med en enkel skruvmejsel.
Vanliga frågor och svar:
F: Finns Destaco 324 dragkraftklämma i andra varianter med liknande specifikationer?
A. Destaco levererar liknande spärrklämmor med rostfritt stål för korrosionsbeständighet (324-SS) och med Destaco Toggle Lock Plus -funktion för att förhindra oavsiktlig urkoppling av klämmorna (324-R).
F: Erbjuder Destaco manuella klämmor med längre krokar än Destaco 324 draglåsklämma?
A. Destaco levererar liknande spärrklämmor i olika kroklängder: 25 mm längre än standardlängden (324-M-25), 50 mm längre än standardlängden (324-M-50) och 100 mm längre än standard kroklängd (324-M-100).
Fråga: Vad rekommenderas smörjmedel för att använda med Destaco 324 spärrklämma vid montering igen?
A. Kopplingssmörjmedel som Mobil XTC bör användas med Destaco 324 spärrklämma och alla andra mekaniska klämmor av märket.
Fråga: Betecknar handtagets röda färg något på Destaco -klämmor?
A. Handtagens röda färg är medveten om användaren om manöverhandtagets plats och när ska användaren ta tag i den.
F. Kan handtag på Destaco -klämmor tas bort?
A. De flesta av Destaco klämhandtag kan enkelt tas bort genom att skjuta av dem. Men utvalda modeller av handtagen genomgår vinyldoppning över det underliggande handtaget och kräver därför skärning för att ta bort dem.
F: Kan Destaco -klämmor användas för lyft eller lyft?
A. Nej, Destaco-klämmor är inte belastningsbetecknade för lyft- eller lyftapplikationer och är idealiska för säker och säker drift.
Fråga: Hur fungerar spärrklämmor?
A. Dessa dragspärrklämmor har tre huvudkomponenter - ett handtag för att använda verktyget, en klämarm för att fungera som en kontaktpunkt mellan arbetsobjektet och klämman, och en bas för att fästa klämman på ytan. När klämmans enkla kopplingssystem har placerats i mittläget, flyttas handtaget för att skapa kraft vinkelrätt mot basen och klämma fast arbetsobjekten.
Fråga: Hur väljer jag rätt typ av spärrklämma?
A. Destaco -klämmor har konstruktion av stål eller rostfritt stål och finns i fläns- och smalflänsmonteringsstilar för enkel installation. De erbjuds i varierande hållkapacitet, vilket indikerar den maximala yttre kraft som en klämma kan motstå säkert (i låst läge) utan att deformeras permanent. Man bör också beräkna avståndet mellan klämplattan och arbetsstycket i dess längsta läge innan man väljer en spärrklämma.