Destaco 330-M-50 dragverkande spärrklämma är idealisk för låsning, formning och monteringsoperationer inom flyg-, bil-, metallbearbetnings- och livsmedels- och förpackningsindustrin. Den kräver liten ansträngning för att låsa och låsa upp, och kommer med en stiftanslutning som motstår rörelse i olika riktningar samtidigt som den tillåter rotation av klämman runt sin axel. Denna spärrklämma håller arbetsstycken på plats med ett spakhandtag som skjuts till upprätt läge när klämman är inkopplad och trycks ned för att nå det låsta läget. Den är integrerad med ett unikt sväng- och spaksystem för optimal precision vid klämning och kan hålla laster upp till 200 lb. Destaco dragverkande spärrklämma har en flänsad bas med gängade hål för säker ytinstallation och har ett ergonomiskt handtag för att ger minimal operatörsutmattning och snabba fastspänningsoperationer. Destaco 330-M-50 klämma levereras med gängad J-krok för enkel justering och en patenterad tumkontrollspak för enhandsmanövrering. Den har stålkonstruktion för att säkerställa strukturell styvhet och motstå korrosion och är lämplig för att hålla och stänga kammardörrar, lock, lock och åtkomstdörrar.
Om du vill beställa Destaco dragverkande spärrklämma med kortare eller längre krok än 330-M-50 dragenheten, lägg helt enkelt till -M-25 (25 mm) eller -M-100 (100 mm) suffix till MPN (för exempel, 330-M-100) och begär en offert för detsamma på Raptor Supplies.
Användningsområden:
Destaco 330-M-50 dragverkande spärrklämma erbjuder en bred kombination av funktioner, vilket gör den anpassningsbar till applikationer som att säkra och hålla trummor, behållare, dörrar, lock, formar, kärl och åtkomstlock. Den är idealisk för montering och formning av applikationer inom flyg-, bil- och livsmedels- och förpackningsindustrin.
Funktioner:
- Denna Destaco 330-M-50 dragverkande spärrklämma kommer med en patenterad tumkontrollspak för enhandsmanövrering.
- Den levereras med en gängad J-krok för problemfria justeringar.
- Dragverkande spärrklämma har en flänsad bas med gängade hål för enkel montering.
- Den klarar belastningar upp till 200 lb.
- Klämman är gjord av stål för strukturell styvhet.
- Den har en 50 mm längre krok än standardkroklängden för enkel användning och bekvämt grepp.
- Denna Destaco 330-M-50 klämma kommer med ett ergonomiskt handtag för att ge minimal trötthet för operatören och snabba klämoperationer.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 330215: Dessa ersättningskrokar har längre krokar än standard och är designade för att ersätta kroken på märkets 330-M-50 dragverkande spärrklämma. De hjälper förare att nå upp för att ta bort eller koppla laster från eller till kroken.
Standarder och godkännanden:
Installation:
- Destaco 330-M-50 dragverkande spärrklämma levereras med en flänsad bas med gängade hål för snabb och säker ytmontering.
Vanliga frågor och svar:
F. Hur fungerar Destaco 330-seriens dragverkande låsklämmor?
A. Dessa dragverkande spärrklämmor är beroende av 3 huvudkomponenter - ett handtag för att manövrera verktyget, en klämarm för kontaktpunkten mellan arbetsobjektet och klämman, och en bas för att fästa klämman på ytan. När klämmans enkla länksystem väl har placerats i över-centrerat läge, dras handtaget horisontellt för att skapa kraft parallellt med basen och klämma fast arbetsartiklarna.
F. Vad betyder klämmans hållkapacitet?
A. Klämmans hållkapacitet eller hållkraft representerar förmågan hos en klämma för att hålla nere mekanisk utrustning eller plåt vid montering av bildelar eller under andra tillverkningsprocesser.
F. Vilket fett är idealiskt för Destaco-klämmor för ombyggnad?
S. Ett kopplingsfett som Mobil XTC bör användas när man arbetar med Destacos mekaniska klämmor, medan Magnalube G-fettet är utmärkt för användning med pneumatiska cylindertätningar.
F. Vilken betydelse har den röda färgen på handtaget på Destaco-klämmorna?
S. Det finns ingen sådan betydelse av färgen på klämmans handtag, eftersom den endast representerar ett igenkännbart område. Detta hjälper operatörer att hitta handtaget snabbt och enkelt.
Fråga: Vad betyder klämkraft?
A. Spännkraft är mängden kraft som faktiskt appliceras på arbetsstycket genom att stänga och låsa klämman. Det är normalt mindre än den angivna lagringskapaciteten. Den faktiska spännkraften beror på olika faktorer inklusive cylinderlopp, cylinderarea, spindelposition (spännarmslängd) och tillgängligt lufttryck. I de flesta fall är klämkraften ungefär 2 till 3 gånger den kraft som utövas av en pneumatisk cylinder.
F. Levererar Destaco några vattentäta klämsensorer?
S. Ja, Destaco levererar också induktiva sensorer designade i enlighet med IP65-standarder för att säkerställa skydd mot kraftfulla hydraulstrålar, damm och kraftigt regn.