Destaco 330-M-100 dragverkande spärrklämma monteras på arbetsytor och håller samman arbetsstycken. Klämman har en spak som omedelbart låser en gummipropp på plats mot arbetsytan, för att fästa föremål tätt för borrning, svetsning, fräsning eller träbearbetning. När du fäster material på en arbetsyta erbjuder denna vertikala handtagsbygel ett stationärt alternativ till avtagbara C-klämmor eller fjäderklämmor. Den kräver liten ansträngning för att låsa och låsa upp, och ger en stiftanslutning som motstår rörelse i olika riktningar samtidigt som den tillåter rotation av klämman runt dess axel. Destaco 330-M-100 dragverkande spärrklämma håller arbetsstycken på plats med ett spakhandtag som skjuts till upprätt läge när klämman är inkopplad och trycks ned för att nå låst läge. Denna spärrklämma är utrustad med ett unikt sväng- och spaksystem för optimal precision vid klämning och kan hålla laster upp till 200 lb. Destaco dragverkande spärrklämma kommer med en flänsad bas med gängade hål för säker installation och har en ergonomiskt utformad handtag för att säkerställa minimal operatörsutmattning och snabba fastspänningsoperationer. Denna stängningsklämma levereras med en gängad J-krok för enkel justering. Dess stålkonstruktion säkerställer strukturell styvhet och korrosionsbeständighet och är lämplig för att hålla och stänga kammardörrar, lock, lock och åtkomstdörrar.
Användningsområden:
Destaco 330-M-100 dragverkande spärrklämma är integrerad med en bred kombination av funktioner, vilket gör den idealisk för applikationer som att säkra, hålla och gjuta dörrar, lock, åtkomstluckor, fat, behållare och kärl. De används inom flyg-, bil- och livsmedels- och förpackningsindustrin.
Funktioner:
- Destaco 330-M-100 dragverkande spärrklämma har en fast design för att säkra och lossa material utan att flytta klämman.
- En patenterad tumkontrollspak tillhandahålls för att möjliggöra enhandsmanövrering och gängad J-krok säkerställer enkla justeringar.
- Denna klämma är integrerad med ett ergonomiskt utformat handtag som ger utmärkt grepp för ett bekvämt grepp.
- Destaco 330-M-100 dragverkande spärrklämma har en flänsad bas som har gängade hål för enkel installation på ytor.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 330-ZB1: Dessa ersättande tumkontrollspakar är designade för att öka bekvämligheten när du använder Destaco 330-M-100 dragverkande spärrklämma. När du stänger spärrklämman griper låsspaken in automatiskt, medan för att öppna klämman måste användaren aktivera låsspaken. Använd dessa spakar för att ersätta en defekt eller utsliten tumkontrollspak.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 330-M-100 dragverkande spärrklämma är konstruerad enligt internationella standarder som ISO 14001:2015 & ISO 9001:2015 för att säkerställa miljöhälsa och säkerhet och effektiv prestanda för klämmorna.
Installation:
- Denna Destaco 330-M-100 dragverkande spärrklämma har en flänsad bas med monteringshål för att installera enheten på plana ytor/arbetsbänkar.
Vanliga frågor och svar:
F. Erbjuder märket dessa dragverkande spärrklämmor i andra basmonteringsstilar?
S. Ja, Destaco erbjuder dragverkande spärrklämmor i flänsade och påsvetsade basstilar för att säkerställa enkel montering.
F. Finns dessa Destaco-klämmor tillgängliga med längre krokar?
S. Ja, Destaco tillverkar klämmor med längre krokar, med längder på 25, 50 eller 100 mm.
F. Vilket fett rekommenderas att användas vid ombyggnad av Destaco-klämmor?
S. När du hanterar märkets mekaniska klämmor föreslår vi att du använder ett kopplingsfett som Mobil XTC. När du har att göra med pneumatiska cylindertätningar, använd Magnalube G-fettet.
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Hållkraften representerar klämmans förmåga att hålla ner plåt eller utrustning på löpande band eller under tillverkningsprocesser.
F. Erbjuder Destaco spärrar för klämmor separat?
S. Ja, Destaco erbjuder spärrplattor för att enkelt ersätta utslitna spärrar för att säkerställa att projekt inte blir lidande. Dessa spärrplattor finns i kolstål och rostfria varianter.
F. Vad är horisontella handtagsbygelklämmor?
A. Horisontella handtagsklämmor används för att hålla arbetsstycken på plats med hjälp av ett horisontellt spakhandtag som ligger plant när klämman är inkopplad.
F. Vad är betydelsen av en låsklämma?
A. Destacos spärrklämmor håller fast arbetsstycken och håller dem stationära, utan att avbrytas av återkommande rörelser i det projekt du arbetar med.
F. Vad betyder klämtryck?
S. Hållkraften hos en vippklämma är en avgörande faktor att ta hänsyn till innan en applikation påbörjas. Operatören måste placera rätt mängd tryck på arbetsstycket under fastspänning. Vi rekommenderar att du inte överskrider det rekommenderade trycket eftersom det kan skada ditt arbetsstycke enormt. Dessutom är för lite vikt inte heller idealiskt.