Dragverkande spärrklämmor är horisontella eller vertikala draganordningar som ger en stark stängningskraft för att upprepade gånger stänga och öppna dörrar och lock under låsning, gjutning och montering. Dessa klämmor finns i första hand i utförande med fast spärr, U-krok (horisontell och vertikal) och J-haktyp. Destaco 330 -serien klämmor är utrustade med en J-krokdragstång för att dra spärrplattor / arbetsstycken (parallellt med klämbasen) när klämhandtagen flyttas. Dessa klämhandtag har en tumkontrollspak för bekväm enhandsmanövrering. Destaco 330-seriens klämmor är den minsta av märkets dragverkande spärrklämmor. Destaco 330-M-25-klämman har en 25 mm längre J-krok för att dra arbetsstycken på ett större avstånd än standardklämmor av J-kroktyp. Den har en flänsad basmonteringsstil för snabb installation på plana ytor eller arbetsstycken. Denna spärrklämma är gjord av stål för att ge styrka och förhindra böjning/brott under tung belastning. Raptor Supplies erbjuder även denna klämma i en variant med rostfri stålkonstruktion för korrosionsbeständighet under abrasiva förhållanden. Du kan beställa dessa låsklämmor med olika kroklängder (standardlängd, 50 mm längre än standardlängden & 100 mm längre än standardlängden), genom att helt enkelt ta bort -M-25 eller lägga till -M-50 & -M-100 i slutet av modellnumret.
Vi erbjuder också Destaco 323-M-25 dragverkande spärrklämma med en horisontell U-krok för att hålla arbetsstycken; ger en maximal kapacitet på 360 lb.
Användningsområden:
Destaco 330-M-25 spärrklämma är lämplig för att stänga kammardörrar, lock, tillträdesluckor, trummor och kärl inom flyg-, livsmedels- och förpackningsindustrin, konsumentvaror och fordonsindustrin.
Funktioner:
- Destaco 330-M-25 dragverkande spärrklämma har gängad J-krokdragstång för enkel justering av klämmor efter arbetsstycken.
- Denna J-krok är 25 mm längre än standardkroklängden för att enkelt hantera arbetsstycken med längre längd.
- Den har flänsad bas för montering av klämman på plana, horisontella ytor.
- Denna klämma ger en maximal hållkapacitet på 200 lb.
- Den har stålkonstruktion för att ge styrka och hållbarhet och förhindra slitage mot tuff industridrift.
- Klämhandtaget levereras med en patenterad tumkontrollspak för enhandsmanövrering.
Kompatibla tillbehör:
- Raptor Supplies levererar ersättningstillbehör och delar som Destaco krokmontering (330215-M-25) och tumkontrollspak (330-ZB1) för att ersätta Destaco 330-M-25-klämmans slitna eller felaktiga delar.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 330-M-25 klämma är designad i enlighet med ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 industristandarder för miljöhälsa, användarsäkerhet och överlägsen prestanda för klämman.
Installation:
- Gängade hål på basen av Destaco 330-M-25-klämman hjälper till med snabb och enkel montering på arbetsstycken / horisontella ytor.
Vanliga frågor och svar:
F. Vilka andra varianter av Destaco 330-M-25 låsklämma finns tillgängliga på Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies erbjuder liknande klämvarianter, såsom Destaco 330-SS-M-25 spärrklämma med rostfritt stålkonstruktion för korrosionsbeständighet och hållbarhet i tuffa industriella miljöer.
F. Finns Destaco 330-M-25 låsklämma tillgänglig i olika kroklängder?
A. Destaco levererar liknande spärrklämmor i olika kroklängder, såsom standardlängd (330), 50 mm längre än standardlängden (330-M-50) och 100 mm längre än standard kroklängd (330-M-100).
Fråga: Hur fungerar spärrklämmor?
A. Dragverkande spärrklämmor har ett handtag för att manövrera verktyget, en klämarm som fungerar som en kontaktpunkt mellan arbetsobjektet och klämman och en bas för att fästa klämman på ytan. När klämmans enkla länksystem är placerad i över-centrerat läge, flyttas handtaget för att skapa en kraft parallellt med basen för att hålla arbetsartiklarna.
F. Vilka är fördelarna med att använda Toggle Lock Plus -mekanismen i Destaco manuella klämmor?
A. Många av Destacos manuella klämmor levereras med Toggle Lock Plus-funktionen som fungerar som en sekundär låsmekanism och säkerställer att klämmorna är i överläge. Denna mekanism är väsentlig när armaturerna på klämman är i rörelse, i en vibrerande miljö eller omvända. Det ger en extra säkerhetsnivå för användaren och arbetsstycket.
Fråga: Vilket fett rekommenderas att användas med Destaco -klämmor vid ombyggnad?
A. Närhelst du har att göra med märkets mekaniska klämmor rekommenderas att du använder ett kopplingsfett som Mobil XTC.
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Hållkapaciteten eller hållkraften visar klämmans förmåga att hålla ned utrustning eller plåt på löpande band eller under liknande tillverkningsprocesser.
Vad betyder den röda färgen på handtaget på Destaco -klämmor?
A. De rödfärgade handtagen varnar användaren om platsen för manöverhandtaget och när han ska ta tag i det. Den röda färgen har ingen ytterligare fördel med klämmornas funktion.