Destaco 331-RM-25 dragverkande spärrklämma är designad för snabb fastsättning av dörrar, lock eller åtkomstluckor på fat/behållare/kärl. Den kan hålla laster upp till 700 lb och har en flänsad bas med gängade hål för enkel installation. Klämman är utrustad med Destaco Toggle Lock Plus säkerhetsmekanism som fungerar som ett sekundärt låssystem. Denna dragklämma levereras också med en spärrplatta och en tumkontrollspak för flexibel enhandsmanövrering. Dragverkande spärrklämma fungerar på samma sätt som låsbara fiskeredskapslådor. Den är utrustad med ett handtag som är lämpligt inriktat med den motsatta spärren och därför kan handtaget dras tillbaka ner till låst läge, vilket gör det idealiskt för att stänga föremål som formstängningar och låsande dörrar. Destaco 331-RM-25 dragverkande spärrklämma applicerar kraft i en direkt, rak riktning som gör att enheten kan växla i främre och bakre positioner. Detta är särskilt användbart i situationer där operatören ibland behöver klämman. Dessutom kan klämman monteras vertikalt med handtaget i bak- och låst läge för att förhindra att komponenter faller framåt. Denna Destaco-klämma har en 25 mm längre krok än standardlängden.
Användningsområden:
Denna Destaco 331-RM-25 dragverkande spärrklämma är idealisk för vanliga applikationer som formning, montering och förslutningar för dörrar, lock eller lock, inom flyg-, bil- och livsmedels- och förpackningsindustrin.
Funktioner:
- Destaco 331-RM-25 dragverkande spärrklämma har en över-centrerad vippfunktion för stadigt grepp mot tunga krafter som de som genereras vid plastgjutning.
- Den levereras med en gängad U-krok som tillåter problemfri justering.
- Denna stängningsklämma har ett ergonomiskt handtag för att minimera trötthet.
- Destacos dragverkande spärrklämma är utrustad med ett fast stopp som automatiskt begränsar handtagets rörelse vid olika klämlägen.
- Denna klämma har ett utrustat låshål för stift eller lås.
- Den har en patenterad tumkontrollspak för enkel enhandsmanövrering.
- Denna Destaco 331-RM-25 dragverkande spärrklämma är utrustad med Toggle Lock Plus-mekanismen för att förhindra oavsiktlig öppning på grund av vibrationer.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 331005: Dessa ersättningsspärrplattor används med märkets 331-RM-25 dragverkande spärrklämma för att ge tät stängning när man trycker på handtaget.
Standarder och godkännanden:
Destaco 331-RM-25 dragverkande spärrklämma överensstämmer med internationella standarder som ISO 14001:2015 & ISO 9001:2015 för att säkerställa miljöhälsa och säkerhet och effektiv prestanda för klämman.
Installation:
- Destaco 331-RM-25 dragverkande spärrklämma har en flänsad bas med gängade hål för snabb och säker montering på plana ytor/arbetsbänkar med enkel skruvning.
- Denna dragverkande spärrklämma kan tas bort och installeras på en annan plats genom att helt enkelt skruva loss med en skruvmejsel.
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är Toggle Lock Plus-mekanismen?
S. Destaco-klämmorna har Toggle Lock Plus-mekanismen för att förhindra oavsiktlig öppning av klämmorna.
F. Vilket fett är idealiskt för Destaco-klämmor för ombyggnad?
S. Ett kopplingsfett som Mobil XTC bör användas när man arbetar med Destacos mekaniska klämmor, medan Magnalube G-fettet är utmärkt för användning med pneumatiska cylindertätningar.
F. Vad betyder klämmans hållkapacitet?
A. Klämmans hållkapacitet eller hållkraft representerar förmågan hos en klämma att hålla nere mekanisk utrustning eller plåt vid montering av bildelar eller under tillverkningsprocesser.
F. Vilken betydelse har den röda färgen på handtaget på Destaco-klämmorna?
S. Det finns ingen sådan betydelse av färgen på klämmans handtag, eftersom den endast representerar ett igenkännbart område. Detta hjälper operatörer att hitta handtaget snabbt och enkelt.
Fråga: Vad betyder klämkraft?
A. Spännkraft är mängden kraft som faktiskt appliceras på arbetsstycket genom att stänga och låsa klämman. Det är normalt mindre än den angivna lagringskapaciteten. Den faktiska spännkraften beror på olika faktorer inklusive cylinderlopp, cylinderarea, spindelposition (spännarmslängd) och tillgängligt lufttryck. I de flesta fall är klämkraften ungefär 2 till 3 gånger den kraft som utövas av en pneumatisk cylinder.
F. Levererar Destaco några vattentäta klämsensorer?
S. Ja, Destaco levererar induktiva sensorer designade i enlighet med IP65-standarder för att säkerställa skydd mot kraftfulla hydraulstrålar, damm och kraftigt regn.
F. Gör Raptor Supplies erbjuder även Destaco horisontella handtagsbygelklämmor?
A. Ja, Raptor Supplies erbjuder också horisontella handtagsbygelklämmor för att hålla arbetsstycken på plats med hjälp av ett horisontellt spakhandtag som ligger plant när klämman är i ingrepp.