Dragverkande spärrklämmor är horisontella eller vertikala draganordningar som är lämpliga för upprepad stängning och öppning av dörrar och lock vid låsning, gjutning och montering. De är utrustade med ett handtag som fäster / placerar en spännande dragstång eller krok runt ett motsatt arbetsstycke. Destacos dragverkande spärrklämmor finns i design med fast spärr, U-krok (horisontell och vertikal) och J-krok. Destaco 331 -serien klämmor har en horisontell U-krok för att dra/stänga ett arbetsstycke eller fixtur som är placerad parallellt med klämbasen. Deras klämhandtag har en tumkontrollspak för en bekväm enhandsmanövrering. Destaco 331-RM-50 klämma har en 50 mm längre U-krok för att dra arbetsstycken på ett större avstånd än klämmor av standardlängd U-krok. Denna klämma har Toggle Lock Plus-mekanism för att fungera som en sekundär låsfunktion och förhindra oavsiktlig öppning av klämman under operationen. Den har en flänsad basmonteringsstil för snabb och enkel installation på en plan, horisontell yta/arbetsstycke. Denna spärrklämma har stålkonstruktion för strukturell styvhet för att förhindra böjning eller brott under tunga belastningar. Raptor Supplies erbjuder även denna klämma i varianter med rostfritt stålkonstruktion för korrosionsbeständighet; utan Toggle Lock Plus-mekanism för att minska driftskostnaderna där sekundär låsning av klämman inte krävs. Du kan beställa dessa spärrklämmor i olika kroklängder (standardlängd, 25 mm längre än standardlängden och 100 mm längre än standardlängden), genom att helt enkelt ta bort -M-50 eller lägga till -M-25 & -M-100 i slutet av modellnumret.
Vi erbjuder också Destaco 334-RM-50 dragverkande spärrklämma med en maximal hållkapacitet på 1000 lb och en vertikal U-krok för att dra ett arbetsstycke orienterat vinkelrätt mot dess klämbas.
Användningsområden:
Destaco 331-RM-50 spärrklämma är idealisk för att stänga kammardörrar, formar, lock och tillträdesluckor inom konsumentvaror, transporter, flyg-, bil- och livsmedels- och förpackningsindustrin.
Funktioner:
- Destaco 331-RM-50 dragverkande spärrklämma är utrustad med en gängad U-krok (horisontell) dragstång för enkel justering av ett arbetsstycke.
- Denna U-krok är 50 mm längre i längd än standard U-kroken för bekväm låsning av arbetsstycken vid en större längd.
- Den har Toggle Lock Plus-mekanism för att förhindra oavsiktlig öppning av klämman under operationen.
- Denna klämma har en maximal hållkapacitet på 720 lb.
- Den har stålkonstruktion för styrka och hållbarhet.
- Denna klämma har en flänsad bas för snabb montering på ett horisontellt arbetsstycke/yta.
- Dess ergonomiska handtag har en patenterad tumkontrollspak för enhandsmanövrering.
- Klämman levereras med en spärrplatta för säker fastsättning av kroken på ett arbetsstycke.
Kompatibla tillbehör:
- Raptor Supplies levererar Destaco spärrplatta (331005) för säker fastsättning av klämman på ett arbetsstycke.
- Ersättningstillbehör som krokmontering (331215-M-50) och tumkontrollspak (330-ZB1) används för att ersätta de felaktiga eller utslitna delarna av Destaco 331-RM-50-klämman.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 331-RM-50 klämma är designad i enlighet med ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 industristandarder för att säkerställa miljöhälsa, användarsäkerhet och effektiv prestanda för klämmorna.
Installation:
- Destaco 331-RM-50 klämmans bas & spärrplatta har gängade hål för snabb montering på ett plant, horisontellt arbetsstycke/yta.
- Denna klämma kan tas bort från den installerade ytan genom att skruva loss basen med en skruvmejsel.
Vanliga frågor och svar:
F. Gör Raptor Supplies erbjuda manuella klämmor med liknande specifikationer som Destaco 331-RM-50 klämmor i andra varianter?
A. Raptor Supplies levererar liknande klämvarianter, såsom Destaco 331-M-50 låsklämma utan Destaco Toggle Lock Plus-mekanism för att minska driftskostnaderna. Vi erbjuder också Destaco 331-RSS-M-50 spärrklämma med rostfritt stålkonstruktion för korrosionsbeständighet och hållbarhet.
F. Finns Destaco 331-RM-50 spärrklämma tillgänglig i olika kroklängder?
A. Destaco levererar liknande spärrklämmor i olika kroklängder, såsom standardlängd (331-R), 25 mm längre än standardlängden (331-RM-25) och 100 mm längre än standard kroklängd (331-RM-100).
Fråga: Hur fungerar spärrklämmor?
A. Dessa dragverkande spärrklämmor har ett handtag för att manövrera verktyget, en klämarm som fungerar som en kontaktpunkt mellan arbetsobjektet och klämman och en bas för att fästa klämman på ytan. När klämmans enkla länksystem är placerad i över-centrerat läge, flyttas handtaget för att skapa en kraft parallellt med basen för att hålla arbetsartiklarna.
F. Vilka är fördelarna med att använda Toggle Lock Plus -mekanismen i Destaco manuella klämmor?
A. Många av Destacos manuella klämmor levereras med Toggle Lock Plus-funktionen som fungerar som en sekundär låsmekanism och säkerställer att klämmorna är i överläge. Denna mekanism är väsentlig när armaturerna på klämman är i rörelse, i en vibrerande miljö eller omvända. Det ger en extra säkerhetsnivå för användaren och arbetsstycket.
Fråga: Vilket fett rekommenderas att användas med Destaco -klämmor vid ombyggnad?
A. Närhelst du har att göra med märkets mekaniska klämmor rekommenderas att du använder ett kopplingsfett som Mobil XTC.
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Hållbarheten eller hållkraften visar klämmans förmåga att hålla ner en utrustning eller plåt på löpande band eller under liknande tillverkningsprocesser.