Destaco 334-RM-50 dragverkande spärrklämma ger snabb klämning av lock eller åtkomstlock på fat/behållare/kärl. Den kan hålla laster upp till 1000 lb och är utrustad med en flänsad bas med gängade hål för enkel och säker installation. Klämman har Destaco Toggle Lock Plus säkerhetsmekanism som fungerar som ett sekundärt låssystem och förhindrar oavsiktlig öppning av klämman. Denna dragklämma levereras också med en spärrplatta och en tumkontrollspak för flexibel enhandsmanövrering. Denna dragverkande spärrklämma fungerar på samma sätt som låsbara fiskeredskapslådor. Den är utrustad med ett handtag som är lämpligt inriktat med den motsatta spärren och därför kan handtaget dras tillbaka ner till låst läge, vilket gör det idealiskt för formstängningar och låsande dörrar. Destaco 334-RM-50 dragverkande spärrklämma applicerar kraften i en direkt, rak riktning som gör att enheten kan växla i främre och bakre positioner. Detta är särskilt användbart i situationer där operatören ibland behöver klämman. Dessutom kan klämman monteras vertikalt bakifrån, med handtaget i rygg- och låsläge, vilket förhindrar komponenter från att falla framåt. Destaco erbjuder denna klämma med en 50 mm längre krok än standardlängden.
Användningsområden:
Denna Destaco 334-RM-50 dragverkande spärrklämma används för vanliga applikationer som formning, montering och förslutningar för dörrar, lock eller lock inom flyg-, bil- och livsmedels- och förpackningsindustrin.
Funktioner:
- Destaco 334-RM-50 dragverkande spärrklämma har en över-centrerad vippfunktion för ett stadigt grepp mot tunga krafter som de som genereras vid plastgjutning.
- Denna stängningsklämma har ett ergonomiskt handtag för att minimera trötthet.
- Den levereras med en gängad U-krok som tillåter problemfria justeringar.
- Den är utrustad med ett fast stopp som automatiskt begränsar handtagets rörelse vid olika klämlägen.
- Denna Destaco dragverkande spärrklämma har ett integrerat låshål för stift- eller låsfunktioner.
- Den patenterade tumkontrollspaken ger flexibel enhandsmanövrering.
- Denna 334-RM-50 klämma är integrerad med Toggle Lock Plus-mekanismen för att förhindra oavsiktliga öppningar på grund av vibrationer.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 334101: Dessa ersättningsspärrplattor används med märkets 334-RM-50 dragverkande spärrklämma för att ge tät stängning när man trycker på handtaget.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 334-RM-50 dragverkande spärrklämma överensstämmer med internationella standarder som ISO 14001:2015 & ISO 9001:2015 för att säkerställa miljöhälsa och säkerhet och effektiv prestanda för klämmorna.
Installation:
- Destaco 334-RM-50 dragverkande spärrklämma har en flänsad bas som levereras med gängade hål för snabb och säker installation på plana ytor/arbetsbänkar med enkel skruvning.
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är Toggle Lock Plus-mekanismen?
S. Destaco-klämmorna har Toggle Lock Plus-mekanismen för att förhindra oavsiktlig öppning av klämmorna.
F. Vilket fett är idealiskt för Destaco-klämmor för ombyggnad?
S. Ett kopplingsfett som Mobil XTC bör användas när man arbetar med Destacos mekaniska klämmor, medan Magnalube G-fettet är utmärkt för användning med pneumatiska cylindertätningar.
F. Vad betyder klämmans hållkapacitet?
A. Klämmans hållkapacitet eller hållkraft representerar förmågan hos en klämma att hålla nere mekanisk utrustning eller plåt vid montering av bildelar eller under liknande tillverkningsprocesser.
F. Vilken betydelse har den röda färgen på handtaget på Destaco-klämmorna?
S. Det finns ingen sådan betydelse för färgen på klämmans handtag, eftersom det bara representerar ett igenkännbart område. Detta hjälper operatörer att hitta handtaget snabbt och enkelt.
Fråga: Vad betyder klämkraft?
A. Spännkraft är mängden kraft som faktiskt appliceras på arbetsstycket genom att stänga och låsa klämman. Det är normalt mindre än den angivna lagringskapaciteten. Den faktiska spännkraften beror på olika faktorer inklusive cylinderlopp, cylinderarea, spindelposition (spännarmslängd) och tillgängligt lufttryck. I de flesta fall är klämkraften ungefär 2 till 3 gånger den kraft som utövas av en pneumatisk cylinder.
F. Levererar Destaco några vattentäta klämsensorer?
S. Ja, Destaco levererar induktiva sensorer designade i enlighet med IP65-standarder för att säkerställa skydd mot kraftfulla hydraulstrålar, damm och kraftigt regn.