Destaco 344-M-25 dragverkande spärrklämma ger snabb låsning eller fastsättning av lock eller åtkomstlock på trummor / behållare / kärl och fungerar på samma sätt som låsbara fiskeredskapslådor. Den kan hålla laster upp till 2000 lb och applicerar kraft i en direkt, rak riktning som gör att enheten kan växla i främre och bakre positioner. Detta är särskilt användbart i situationer där operatören ibland behöver klämman. Destaco 344-M-25 dragverkande spärrklämma är utrustad med en flänsad bas med gängade hål för enkel och säker montering. Den levereras också med en spärrplatta och en tumkontrollspak för bekväm och flexibel enhandsmanövrering. Destaco 344-M-25 krokstängklämma kan monteras vertikalt bakifrån, med handtaget i bakre & låst läge, och förhindrar därigenom komponenter från att falla framåt. Denna Destaco-klämma har en 25 mm längre krok än standardlängden och har stålkonstruktion för strukturell styvhet. Den är konfigurerad med ett handtag som är lämpligt inriktat med den motsatta spärren och följaktligen kan handtaget dras tillbaka ner till låst läge, vilket gör det lämpligt för att stänga föremål som spärrdörrar och gjutningsförslutningar.
Användningsområden:
Denna Destaco 344-M-25 dragverkande spärrklämma används för vanliga applikationer som formning, montering och förslutningar för dörrar, lock eller lock inom flyg-, bil- och livsmedels- och förpackningsindustrin.
Funktioner:
- Destaco 344-M-25 dragverkande spärrklämma har en över-centrerad vippfunktion för stadigt grepp mot tunga krafter som de som genereras vid plastgjutning.
- Den patenterade tumkontrollspaken ger flexibel enhandsmanövrering.
- Den levereras med en gängad U-krok som tillåter problemfria justeringar.
- Denna Destaco dragverkande spärrklämma har ett utrustat låshål för stift- eller låsfunktioner.
- Destaco 344-M-25 klämma är utrustad med ett fast stopp som automatiskt begränsar handtagets rörelse vid olika klämlägen.
- Den kan hålla laster upp till 2000 lb.
- Denna stängningsklämma har ett ergonomiskt handtag för att minimera trötthet.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 344101: Dessa ersättningsspärrplattor används med märkets 344-M-25 dragverkande spärrklämma för att ge tät stängning när man trycker på handtaget.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 344-M-25 dragverkande spärrklämma överensstämmer med internationella standarder som ISO 14001:2015 & ISO 9001:2015 för att säkerställa miljöhälsa och säkerhet och effektiv prestanda för klämmorna.
Installation:
- Destaco 344-M-25 dragverkande spärrklämma har en flänsad bas som levereras med gängade hål för enkel och säker installation på plana ytor/arbetsbänkar med enkel skruvning.
- Denna 344-M-25 klämma kan tas bort och installeras på en annan plats genom att helt enkelt skruva loss med en skruvmejsel.
Vanliga frågor och svar:
F. Hur fungerar Destaco 344-seriens dragverkande låsklämmor?
A. Dessa dragverkande spärrklämmor är beroende av 3 huvudkomponenter - ett handtag för att manövrera verktyget, en klämarm för kontaktpunkten mellan arbetsobjektet och klämman, och en bas för att fästa klämman på ytan. När klämmans enkla länksystem väl har placerats i över-centrerat läge, dras handtaget horisontellt för att skapa kraft parallellt med basen och klämma fast arbetsartiklarna.
F. Vad betyder klämmans hållkapacitet?
A. Klämmans hållkapacitet eller hållkraft representerar förmågan hos en klämma att hålla nere mekanisk utrustning eller plåt vid montering av bildelar eller under liknande tillverkningsprocesser.
F. Vilket fett är idealiskt för Destaco-klämmor för ombyggnad?
S. Ett kopplingsfett som Mobil XTC bör användas när man arbetar med Destacos mekaniska klämmor, medan Magnalube G-fettet är utmärkt för användning med pneumatiska cylindertätningar.
Fråga: Vad betyder klämkraft?
A. Spännkraft är mängden kraft som faktiskt appliceras på arbetsstycket genom att stänga och låsa klämman. Det är normalt mindre än den angivna lagringskapaciteten. Den faktiska spännkraften beror på olika faktorer inklusive cylinderlopp, cylinderarea, spindelposition (spännarmslängd) och tillgängligt lufttryck. I de flesta fall är klämkraften ungefär 2 till 3 gånger den kraft som utövas av en pneumatisk cylinder.
F. Levererar Destaco några vattentäta klämsensorer?
S. Ja, Destaco levererar induktiva sensorer designade i enlighet med IP65-standarder för att säkerställa skydd mot kraftfulla hydraulstrålar, damm och kraftigt regn.
F. Vilken betydelse har den röda färgen på handtaget på Destaco-klämmorna?
S. Det finns ingen sådan betydelse för färgen på klämmans handtag, eftersom det bara representerar ett igenkännbart område. Detta hjälper operatörer att hitta handtaget snabbt och enkelt.