Destaco 344-SS dragverkande spärrklämma är väl lämpad för spärr-, form- och monteringsoperationer inom metallbearbetnings-, flyg-, fordons- och livsmedels- och förpackningsindustrin. Det hjälper till att gjuta och säkra förslutningar för dörrar, lock och lock, och erbjuder ett stationärt alternativ till avtagbara C-klämmor eller fjäderklämmor samtidigt som det säkrar material på en arbetsyta. Utöver detta hjälper denna dragverkande spärrklämma till att hålla klämenheten på plats med hjälp av ett spakhandtag som skjuts till upprätt läge när klämman är inkopplad och nedtryckt för att nå det låsta läget, vilket säkerställer snabba och trötthetsfria klämoperationer . Destaco 344-SS dragverkande spärrklämma har en flänsad bas med gängade hål som gör att enheten kan monteras på ett arbetsbord eller en plan yta. Det beror på 3 huvudkomponenter - en klämarm för kontaktpunkt mellan arbetsobjektet och klämman, ett handtag för att manövrera verktyget och en bas för att fästa klämman på ytan. När klämmans enkla länksystem har placerats i över mittläget, dras handtaget horisontellt eller vertikalt för att skapa kraft parallellt med basen och klämma fast föremålen. Dessutom kommer denna dragverkande spärrklämma integrerad med gängade U-krokar för enkla justeringar. Destaco 344-SS dragverkande spärrklämma är utrustad med en patenterad tumkontrollspak för enhandsmanövrering. Denna pneumatiska klämma är gjord av rostfritt stål för att motstå korrosion på utsatta ytor och kan hålla belastningar upp till 2000 lb
Om du vill beställa klämmor med längre krokar än de vanliga, lägg helt enkelt till -M-25 (25 mm), -M-50 (50 mm) eller -M-100 (100 mm) suffix till MPN (till exempel, 344-M-25) och begär offert för detsamma på Raptor Supplies.
Användningsområden:
Destaco 344-SS dragverkande spärrklämma är idealisk för en mängd olika applikationer som att hålla, säkra, montera och gjuta lock, dörrar, fat, tillträdesluckor, behållare och kärl inom fordons-, flyg- och livsmedels- och förpackningsindustrin.
Funktioner:
- Destaco 344-SS dragverkande spärrklämma har en konstruktion av rostfritt stål för strukturell styvhet och motstå korrosion på utsatta ytor.
- Denna dragverkande spärrklämma är utrustad med gängade U-krokar för problemfri justering.
- Destaco 344-SS dragverkande spärrklämma har en patenterad tumkontrollspak för enhandsmanövrering.
- Förhållandet mellan utövande kraft (skjutande) och applicerad kraft (dragning) är 45:1.
- Destaco 344-SS dragverkande spärrklämma levereras integrerad med ett ergonomiskt handtag för att säkerställa mindre trötthet och snabba klämoperationer.
- Destaco 344-SS dragverkande spärrklämma klarar belastningar upp till 2000 lb.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 344-SS dragverkande spärrklämma är kompatibel med märkets 344901 spärrplatta.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 344-SS dragverkande spärrklämma är kompatibel med ISO 14001:2015 & ISO 9001:2015 standarder för användarsäkerhet, miljöhälsa och överlägsen prestanda för klämman.
Installation:
- Destaco 344-SS dragverkande spärrklämma har en flänsad bas med gängade hål för smidig och säker installation.
Vanliga frågor och svar:
Fråga: Hur fungerar spärrklämmor?
A. Dessa dragverkande spärrklämmor är beroende av 3 huvudkomponenter - ett handtag för manövrering av verktyget, en klämarm för kontaktpunkten mellan arbetsobjektet och klämman, och en bas för att fästa klämman på ytan. När klämmans enkla länksystem är placerad i över-centrerat läge, dras handtaget horisontellt för att skapa kraft parallellt med basen och klämma fast arbetsartiklarna.
Fråga: Vad betyder klämkraft?
A. Klämkraft är den kraft som faktiskt appliceras på ett arbetsstycke genom att stänga och låsa klämman. Det är normalt mindre än den angivna innehavskapaciteten. Den faktiska klämkraften beror på olika faktorer, inklusive cylinderhål, cylinderområde, spindelläge (spännarmslängd) och tillgängligt lufttryck. I de flesta fall är klämkraften ungefär 2 till 3 gånger kraften som utövas av en pneumatisk cylinder.
Fråga: Vad betyder hållbarhet när det gäller klämmor?
A. Hållkapaciteten eller hållkraften visar klämmans förmåga att hålla ned utrustning eller plåt på löpande band eller under liknande tillverkningsprocesser.
F. Vilken betydelse har den röda färgen på handtaget på Destaco-klämmorna?
S. Det finns ingen sådan betydelse av färgen på klämmans handtag, eftersom den endast representerar ett igenkännbart område. Detta hjälper operatörer att hitta handtaget snabbt och enkelt.
F. Vilket fett är idealiskt för Destaco-klämmor för ombyggnad?
S. Ett kopplingsfett som Mobil XTC bör användas när man arbetar med Destacos mekaniska klämmor, medan Magnalube G-fettet är utmärkt för användning med pneumatiska cylindertätningar.
F. Levererar Destaco några vattentäta klämsensorer?
S. Ja, Destaco levererar också induktiva sensorer designade i enlighet med IP65-standarder för att säkerställa skydd mot kraftfulla hydraulstrålar, damm och kraftigt regn.
F. Erbjuder Destaco liknande manuella klämmor med låsmekanism?
A. Företaget erbjuder dragspärrklämmor med Destaco Toggle Lock Plus-mekanism för att förhindra oavsiktlig öppning av klämmor.