Destaco 345-G squeeze action tångklämma, även känd som portabel eller tångklämma, används för att fästa material på arbetsytor vid borrning, svetsning och fräsning. Denna tångklämma är lämplig för applikationer där klämkraft och repetitiva rörelser krävs. Den har en kropp av kolstål med en total längd på 10.86 tum (27.584 cm). Denna squeeze action tångklämma är designad för att fästas genom att bulta eller svetsa basstången till en fixtur var som helst längs basen. Den levereras med en M10 svängbar fotspindel för att säkerställa vibrationsdämpning och stabilitet. Denna tångklämma kommer med ett ergonomiskt handtag som öppnar käftarna upp till 85 grader för extra arbetsavstånd. Denna modell inkluderar en glidback med en spindel. Denna squeeze action tångklämma är lämplig för applikationer där fästen eller permanent monterade klämmor är onödiga. Den har ett ergonomiskt grepp och kan hantera belastningar på upp till 800 lb (362.87 kg). Destaco 345-G squeeze action tångklämma är bearbetad till snäva toleranser för applikationer som kräver hög precision fastspänning för arbetsstyckestillverkning och reparationsuppgifter.
Användningsområden:
Destaco 345-G squeeze action tångklämma är lämplig för plastformsprutning, svetsning och monteringsoperationer inom fordons-, flyg- och livsmedels- och förpackningsindustrin.
Funktioner:
- Destaco 345-G tångklämma levereras med en M10 svängbar fotspindel som kan justeras för att passa material av varierande tjocklek.
- Denna modell kommer med en glidback som öppnar upp till 86 grader för frigöring av arbetsområdet.
- Den har stålkonstruktion med zinkfinish för strukturell styvhet och hållbarhet.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 468206-M: Dessa ersättande vridbara toppspindlar är designade för användning med Destaco 345-G squeeze action tångklämma för att ge en kudde mellan klämmor och fastklämda föremål, och därigenom fästa material till arbetsytor vid fräsning, borrning och svetsapplikationer. Den ger utmärkt oljebeständighet och är LABS (silikon)fri. Denna spindel kan användas vid temperaturer från -22 till 212 grader Fahrenheit.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 345-G squeeze action tångklämma överensstämmer med internationella standarder som ISO 14001:2015 & ISO 9001:2015 för att säkerställa miljöhälsa och säkerhet och effektiv prestanda för klämmorna.
Installation:
- Destaco 345-G squeeze action tångklämma levereras med en monteringsstång som antingen kan svetsas eller bearbetas på en arbetsyta för snabb och säker montering.
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är tångklämmor?
A. Tångklämmor är designade för bärbara klämtillämpningar och är därför också kända som bärbara klämmor. De kommer med käftar som låses automatiskt vid stängning, då ett eller båda handtagen pressas mot mittläget. Dessa klämmor kan upprepade gånger ta emot arbetsstycken av samma tjocklek med en enda åtgärd.
Fråga: Vad betyder klämkraft?
A. Klämkraft är mängden kraft som faktiskt appliceras på ett arbetsstycke genom att stänga och låsa klämman. Det är vanligtvis mindre än den angivna innehavskapaciteten. Den faktiska spännkraften beror på olika faktorer, inklusive cylinderlopp, cylinderarea, spindelläge (spännarmslängd) och tillgängligt lufttryck. I de flesta fall är klämkraften ungefär 2 till 3 gånger den kraft som utövas av en pneumatisk cylinder.
Fråga: Vad är manuell fastspänning?
A. Till skillnad från pneumatiska klämmor med rak linje, har vanliga manuella klämmor från Destaco separata handtag för att koppla in kolven för att hålla arbetsstycket på plats.
Fråga: Vad betyder hållkapacitet när det gäller klämmor?
A. Hållkapaciteten eller hållkraften visar klämmans förmåga att hålla ned utrustning eller plåt på löpande band eller under liknande tillverkningsprocesser.
F. Vilken betydelse har den röda färgen på handtaget på Destaco-klämmorna?
S. Det finns ingen sådan betydelse för färgen på klämmans handtag, eftersom den uteslutande representerar ett igenkännbart område. Detta hjälper operatörer att hitta handtaget snabbt och enkelt.
F. Vilket fett är idealiskt för Destaco-klämmor för ombyggnad?
S. Ett kopplingsfett som Mobil XTC bör användas när man arbetar med Destacos mekaniska klämmor, medan Magnalube G-fettet är utmärkt för användning med pneumatiska cylindertätningar.
F. Levererar Destaco några vattentäta klämsensorer?
S. Ja, Destaco levererar också induktiva sensorer designade i enlighet med IP65-standarder för att säkerställa skydd mot kraftfulla hydraulstrålar, damm och kraftigt regn.
Fråga: Vad är en pressklämma?
A. Destaco pressklämmor är manuellt manövrerade klämklämmor som används för olika applikationer, inklusive formsprutning av plast, svetsning och montering. De är idealiska för fordons-, flyg- och livsmedels- och förpackningsindustrin.
F. Vad är käköppning?
A. Käköppning är graden av hur långt munnen på käkarna på en tångklämma kan öppnas. Detta indikerar dess maximala kapacitet. Destaco 325 squeeze action tångklämma har en öppningsvinkel på 85 grader.