Denna Destaco 351-M-25 dragverkande spärrklämma monteras på arbetsytor och håller arbetsstycken på plats med hjälp av ett spakhandtag. Den skjuts till upprätt läge när klämman är inkopplad och trycks ned för att nå det låsta läget. Spärrklämman ger positiv hållning och kraftfull stängningskraft, samt en maximal lasthållningskapacitet på 375 lb. Den är idealisk för gjutning, låsning och montering av applikationer inom flyg-, bil- och livsmedels- och förpackningsindustrin. Denna 351-M-25 klämma är beroende av 3 huvudkomponenter - ett handtag för manövrering av verktyget, en klämarm för kontaktpunkt mellan arbetsobjektet och klämman, och en bas för att fästa klämman på ytan. När klämmans enkla länksystem väl har placerats i över mittläget, dras handtaget horisontellt / vertikalt för att skapa kraft parallellt med basen och klämma fast föremålen. Den levereras också med en tumkontrollspak för flexibla, enhandsmanövrerade, flera spärroperationer. Denna actionklämma har J-krokar med gängade J-krokar för enkla justeringar. Den har en flänsförsedd bas med gängade hål för säker ytmontering, och ett ergonomiskt handtag för användarkomfort under kontinuerlig drift. Denna Destaco-klämma har en 25 mm längre krok än standardlängden.
Användningsområden:
Denna Destaco 351-M-25 dragverkande spärrklämma erbjuder en bred kombination av funktioner, vilket gör den anpassningsbar till applikationer som säkrande och gjutna förslutningar och åtkomstdörrar, och tätning av kammardörrar inom flyg-, bil- och livsmedels- och förpackningsindustrin.
Funktioner:
- Denna Destaco 351-M-25 dragverkande spärrklämma har gängade dragstänger med J-krok för enkel justering.
- Den kan hålla laster upp till 375 lb.
- Denna spärrklämma levereras med ett lättmanövrerat handtag för kraftfull stängningskraft och positivt grepp.
- Det ergonomiska handtaget säkerställer utmattningsfria och snabba klämoperationer.
- Den har en kraftig stålkonstruktion för strukturell styvhet och hållbarhet.
- Klämman är utrustad med ett patenterat tumkontrollspakshandtag för att ge enhandsmanövrering.
- Den har en flänsad bas med gängade hål för säker och snabb ytinstallation.
Kompatibla tillbehör:
- Destaco 351215: Dessa ersättningskrokenheter hjälper operatörer att nå upp för att ta bort eller ansluta lasterna från eller till kroken. De har längre krokar än standardkrokar som är designade för att ersätta kroken på märkets 351-M-25 dragverkande spärrklämma.
Standarder och godkännanden:
- Destaco 351-M-25 dragverkande spärrklämma överensstämmer med internationella standarder som ISO 14001:2015 & ISO 9001:2015 för att säkerställa miljöhälsa och säkerhet och effektiv prestanda för klämman.
Installation:
- Destaco 351-M-25 dragverkande spärrklämma har en flänsförsedd bas med gängade J-krok monteringshål som hjälper enheten att enkelt installeras på ytor.
Vanliga frågor och svar:
F. Vad betyder klämmans hållkapacitet?
A. Klämmans hållkapacitet eller hållkraft representerar förmågan hos en klämma att hålla nere mekanisk utrustning eller plåt vid montering av bildelar eller under liknande tillverkningsprocesser.
F. Finns dessa Destaco-klämmor tillgängliga med längre krokar?
S. Ja, Destaco erbjuder dessa klämmor med längre krokar (modeller som slutar med -M-25, -M-50 eller -M-100) som är 25, 50 eller 100 mm (Destaco 351-m-100 dragverkande spärrklämma) längre än standardlängden.
F. Vilket fett är idealiskt för Destaco-klämmor för ombyggnad?
S. Ett kopplingsfett som Mobil XTC bör användas när man arbetar med Destacos mekaniska klämmor, medan Magnalube G-fettet är utmärkt för användning med pneumatiska cylindertätningar.
F. Erbjuder Destaco spärrar separat för klämmor?
S. Ja, Destaco erbjuder spärrplattor för att enkelt ersätta utslitna eller föråldrade spärrar, och därigenom säkerställa att projekt inte blir lidande. Dessa spärrplattor finns i kolstål och rostfria varianter.
Fråga: Vad betyder klämkraft?
A. Spännkraft är mängden kraft som faktiskt appliceras på arbetsstycket genom att stänga och låsa klämman. Det är normalt mindre än den angivna lagringskapaciteten. Den faktiska spännkraften beror på olika faktorer inklusive cylinderlopp, cylinderarea, spindelposition (spännarmslängd) och tillgängligt lufttryck. I de flesta fall är klämkraften ungefär 2 till 3 gånger den kraft som utövas av en pneumatisk cylinder.
F. Levererar Destaco några vattentäta klämsensorer?
S. Ja, Destaco levererar induktiva sensorer designade i enlighet med IP65-standarder för att säkerställa skydd mot kraftfulla hydraulstrålar, damm och kraftigt regn.
F. Vilken betydelse har den röda färgen på handtaget på Destaco-klämmorna?
S. Det finns ingen sådan betydelse av färgen på klämmans handtag, eftersom den endast representerar ett igenkännbart område. Detta hjälper operatörer att hitta handtaget snabbt och enkelt.